Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Schüttgutbeförderungen
>
Kippbehälter
>
Artikel
Systembehälter aus Polyethylen (PE), mit Rollen, 800 Liter Volumen, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C420-187-015
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
187015
EAN/GTIN:
4055661013667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Mehrzweck-Behälter
Systembehälter aus Polyethylen (PE), mit Rollen, 800 Liter Volumen, blau
zum Sammeln, Sortieren, Lagern, Entsorgen von Wert- und Verbrauchsstoffen
aus witterungsbeständigem Polyethylen (PE)
flüssigkeitsdicht und korrosionsfrei
stabil bei geringem Eigengewicht
hohe chemische Beständigkeit gegen viele Säuren und Laugen
leicht zu reinigen
mit Rollen - für manuellen Transport, mit 2 Lenk- und 2 feststellbaren Bockrollen aus Polyamid (Ø 125 mm)
Technische Daten:
Volumen [l]: 800
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: blau
Fahrwerk/Ausstattung: 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Breite außen [mm]: 1030
Tiefe außen [mm]: 1340
Höhe außen [mm]: 900
Breite innen [mm]: 910
Tiefe innen [mm]: 1035
Höhe innen [mm]: 750
Traglast gesamt [kg]: 250
Gewicht [kg]: 38
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1030 mm
Tiefe Außen:
1340 mm
Höhe Außen:
900 mm
Breite Innen:
910 mm
Tiefe Innen:
1035 mm
Höhe Innen:
750 mm
Volumen:
800 l
Traglast gesamt:
250 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Gewicht:
38 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Transportbehälter und Lagerbehälter
>
Mehrzweckbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Mehrzweckbehälter
,
Vielzweckbehälter
,
mehrzweck-behälter blau
,
mehrzweck behälter
,
denios mehrzweckbehälter
,
Transportbehälter
,
Transportbehälter Kunststoff
,
Lagerbehälter
,
Lagerbehälter Kunststoff
,
Sammelbehälter
,
Systembehälter
,
PolyMaxx
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 493,68*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,73*
€ 692,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,56*
€ 680,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 565,85*
€ 673,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,15*
€ 657,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,04*
€ 635,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,68*
€ 587,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Systembehälter aus Polyethylen (PE), mit Füßen, 800 Liter Volumen, blau
Denios
187005
ab € 471,08*
Ähnlich
Systembehälter aus Polyethylen (PE), mit Füßen, 800 Liter Volumen, grau
Denios
187002
ab € 473,05*
Ähnlich
Systembehälter aus Polyethylen (PE), mit Füßen, 800 Liter Volumen, rot
Denios
187003
ab € 471,56*
Ähnlich
Systembehälter aus Polyethylen (PE), mit Rollen, 800 Liter Volumen, grau
Denios
187012
ab € 492,10*
Ähnlich
Systembehälter aus Polyethylen (PE), mit Rollen, 800 Liter Volumen, rot
Denios
187013
ab € 507,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen