Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassroller DT5 aus Stahl, für 200-Liter-Fässer, 8 Lenkrollen, max. 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C420-189-636
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     189636
EAN/GTIN:
     4055661031791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassroller
fassroller denios
fassroller
fassroller 200l
Fassroller HD (Heavy Duty) aus Stahl, für 200-Liter-Fässer, Traglast 500 kg, 8 Lenkrollen, blau
  • Robuster Fassroller für besonders schwere Stahlfässer
  • 500 kg Tragfähigkeit
  • stabile Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet in blau (RAL 5010)
  • 8 leichtgängige Lenkrollen aus Stahl sorgen für sicheren Transport auch unter hoher Last
  • Fassroller DT 5 aus Stahl, für 200-Liter-Fässer
Technische Daten:
  • Version: Fassroller
  • Werkstoff: Stahl
  • Bereifung: Stahl
  • Breite außen [mm]: 620
  • Tiefe außen [mm]: 620
  • Höhe außen [mm]: 165
  • Durchmesser innen [mm]: 610
  • Durchmesser Rolle [mm]: 100
  • Traglast gesamt [kg]: 500
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Geeignet für: 200-L-Fass
  • Oberfläche: lackiert
  • Werkstoff Rolle: Stahl
  • Anzahl Rollen: 8 Stück
  • Gewicht [kg]: 15
Weitere Informationen:
Breite Außen:
620 mm
Tiefe Außen:
620 mm
Höhe Außen:
165 mm
Durchmesser Innen:
610 mm
Traglast gesamt:
500 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasstransport, Fasshandling, Fasskarre
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,16*
€ 187,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,18*
€ 184,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,13*
€ 177,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,48*
€ 171,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,44*
€ 150,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,51*
Zubehör
Denios
268895
ab € 509,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.