Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblech-Stellfläche, verzinkt, für Kleingebindewanne classic-line, 20 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-195-283
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     195283
EAN/GTIN:
     4055661007017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Lochblech-Stellfläche, verzinkt, für Kleingebindewanne classic-line, 20 Liter
  • Korrosionsgeschützt durch Verzinkung
  • Zur stabilen und sauberen Lagerung von Kleingebinden diverser Größen und Materialien
  • Passend dimensioniertes Lochmuster zum sicheren Ableiten ausgelaufener Gefahrstoffe
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße außen B x T x H [mm]: 391 x 991 x 57
  • Gewicht [kg]: 6
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
391 mm
Tiefe Außen:
991 mm
Höhe Außen:
57 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne stahl, auffangwanne, denios auffangwannen, Lochblecheinlage, Einlage Kleingebindewanne, Zubehör Kleingebindewanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,29*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.