Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Lochblech für Kleingebindewanne classic-line Edelstahl, 30 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-195-290
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     195290
EAN/GTIN:
     4055661007062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Lochblech-Stellfläche aus Edelstahl 1.4301, für Kleingebindewanne classic-line Edelstahl, 30 Liter
  • Chemisch hochbeständige Ausführung
  • Zur stabilen und sauberen Lagerung von Kleingebinden diverser Größen und Materialien
  • Passend dimensioniertes Lochmuster zum sicheren Ableiten ausgelaufener Gefahrstoffe
Technische Daten:
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Maße außen B x T x H [mm]: 306 x 841 x 134
  • Gewicht [kg]: 6,5
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
306 mm
Tiefe Außen:
841 mm
Höhe Außen:
134 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
6,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Lochblech, auffangwanne edelstahl, auffangwanne, denios auffangwannen, Lochblecheinlage, Einlage Kleingebindewanne, Zubehör Kleingebindewanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,91*
€ 254,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,13*
€ 252,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,06*
€ 245,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,61*
€ 206,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,13*
Zubehör
Denios
181146
ab € 50,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.