Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportsockel für Gefahrstoffschränke Breite 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-195-610
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     195610
EAN/GTIN:
     4250101139918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Gefahrstoffschrank Transportsockel
asecos Transportsockel für Gefahrstoffschränke, 600 mm breit
  • Der Schrankboden muss flach auf dem Boden stehen, um die Brandsicherheit zu gewährleisten
  • Der Transportsockel ist die ideale Lösung um Sicherheit im Brandfall und Flexibilität zu vereinen
  • Er passt zu allen Sicherheitsschränken G
  • Der Schrank kann permanent auf dem Transportsockel aufgestellt werden, um die Mobilität mithilfe von Hubwagen zu gewährleisten
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 600
  • Bestückung: für Schrankbreite 600 mm
  • Gewicht [kg]: 24,5
  • Marke: asecos
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Gewicht:
24,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportsockel Gefahrstoffschrank, gefahrstoffschrank, Transportsockel für Gefahrstoffschrank, Transportsockel Transportunterbau, Transportstütze, Transportunterteil, Fundus für Gefahrstoffschrank
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,83*
€ 481,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,91*
€ 477,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,56*
€ 464,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,39*
€ 453,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,35*
€ 410,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,29*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,86*
Zubehör
Denios
225501
ab € 59,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.