Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Denios
>
Gefahrstofflagerung
>
Gefahrstoffschränke und Sicherheitsschränke
>
Chemikalienschränke
>
Artikel
Chemikalienhängeschrank Inox HSE-1, mit Einlegeböden und Bodenwanne, 1-türig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C420-201-318
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
201318
EAN/GTIN:
4260336543442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienschränke
Schadstoffschränke
Umweltschränke
Giftschränke
Chemikalienhängeschrank Inox HSE-1, mit Einlegeböden und Bodenwanne, 1-türig
Edelstahlprodukte sind vielseitig verwendbar. Von der Gefahrstofflagerung bis zur Verwendung in hygienischen Bereichen
langfristiger Schutz vor Korrosion
für Feucht- und Nassräume geeignet
reinigungsfreundlich und hygienisch
Qualitätsprodukt aus Edelstahl 1.4301
lebensmittelecht
feuchtigkeitsbeständig
chemisch resistent, antimagnetisch
Schließung: Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüssel
Hängeschrank als platzsparende Alternative
ausgestattet mit 1 Einlegeboden und 1 Bodenwanne
Türausführung: 1-flügelig
Technische Daten:
Typ: HSE-1 Hängeschrank
Einzulagernde Medien: korrosive Flüssigkeiten
Ausstattung: 1 Einlegeboden, 1 Bodenwanne
Türversion: Flügeltür
Türanschlag: rechts
Türausführung: 1-flügelig
Türfarbe: edelstahl-farben
Korpusfarbe: edelstahl-farben
Werkstoff: Edelstahl
Maße außen B x T x H [mm]: 650 x 320 x 600
Gewicht [kg]: 15
Traglast Einlegeboden [kg]: 25
Auffangvolumen Bodenwanne [l]: 5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
650 mm
Tiefe Außen:
320 mm
Höhe Außen:
600 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
15 kg
... >
Gefahrstofflagerung
>
Gefahrstoffschränke und Sicherheitsschränke
>
Chemikalienschränke
Weitere Suchbegriffe:
Chemikalienschrank Inox
,
Chemikalienschrank Edelstahl
,
Edelstahlchemikalienschrank
,
Inox Chemikalienschrank
,
Edelstahlschränke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 833,54*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 948,08*
€ 1.128,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 938,26*
€ 1.116,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 883,37*
€ 1.051,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,96*
€ 1.017,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 833,54*
€ 991,91
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Matten und Schlangen, Univ.
Denios
146913
ab € 63,91*
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
ab € 49,90*
Zubehör
Lochblechabdeckung für Chemikalienhängeschrank Inox HSE-1
Denios
201320
ab € 82,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen