Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Denios
>
Gefahrstofflagerung
>
Gefahrstoffschränke und Sicherheitsschränke
>
Chemikalienschränke
>
Artikel
Abfüllschrank Profi UWA-A, Flügeltüren, Auszüge für 10- und 20-Liter-Kanister
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C420-201-937
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
201937
EAN/GTIN:
4055661019591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienschränke
Gefahrstoffschränke
Schadstoffschränke
Umweltschränke
Abfüllschrank Profi, mit Flügeltüren, incl. Auszügen für 10- und 20 l Fässer, Typ UWA-A
Serienausstattung: 1 herausziehbare Bodenwanne, 1 Einlegeboden, 3 Auszugsböden für je 3 x 20 l Kanister oder 5 x 10 l Kanister. Kanister optional erhältlich
für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbaren Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510
geprüfte Bodenwanne (gemäß Stawa-R)
integrierte Auszugssicherungen verhindern ein gleichzeitiges Ausziehen mehrerer Böden
Korpus und Türen aus Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung in enzianblau (RAL 5010)
permanenter Luftaustausch durch Lüftungsgitter in den Türen
Flügeltüren mit Sicherheitsschloss und abgedecktem Schließgestänge
Befestigungsset zur Wandfixierung im Lieferumfang enthalten
Abmessungen Auszugsboden: B 890 x T 420 mm
Technische Daten:
Typ: UWA-A
Einzulagernde Medien: wassergefährdende Flüssigkeiten
Ausstattung: 4 Böden, 1 Bodenwanne
Anzahl Lagerebenen: 4
Türversion: Flügeltür
Türanschlag: beidseitig
Türausführung: 2-flügelig
Türöffnungswinkel (°): 180
Türfarbe: blau
Korpusfarbe: blau
Werkstoff: Stahlblech
Maße außen B x T x H [mm]: 1000 x 550 x 1950
Maße innen B x T x H [mm]: 925 x 520 x 1810
Gewicht [kg]: 125
Traglast Auffangwanne [kg]: 75
Traglast Auszugswanne [kg]: 120
Traglast Einlegeboden [kg]: 75
Auffangvolumen Bodenwanne [l]: 39
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
550 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Breite Innen:
925 mm
Tiefe Innen:
520 mm
Höhe Innen:
1810 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
125 kg
... >
Gefahrstofflagerung
>
Gefahrstoffschränke und Sicherheitsschränke
>
Chemikalienschränke
Weitere Suchbegriffe:
Giftschränke
,
Gefahrgutschränke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.086,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.222,27*
€ 1.454,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.215,10*
€ 1.445,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.137,87*
€ 1.354,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.106,86*
€ 1.317,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.086,70*
€ 1.293,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Matten und Schlangen, Univ.
Denios
146913
ab € 63,91*
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
ab € 49,90*
Zubehör
Kleingebindewanne CS-P 24 aus Polyethylen (PE), 24 Liter Auffangvolumen
Denios
207320
ab € 104,48*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® für ATEX-Zone 0
Denios
271433
ab € 78,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen