|  |
 |
| Artikel-Nr.: C420-215-854 Herst.-Nr.: 215854 EAN/GTIN: 4055661020054 |
| | |
|
|  |  |
 | Hebehilfe aus Edelstahl für Gitterroste aus Kunststoff - zum ergonomischen und sicheren Anheben von Gitterrost-Stellflächen auf Auffangwannen und in Regallagern
- für Gitterroste aus Kunststoff
- stabile Ausführung aus chemisch hochbeständigem Edelstahl
- 2 Stück = 1 VE
Technische Daten: - Maße B x H [mm]: 150 x 345
- Gewicht [kg]: 0,54
Weitere Informationen:  |  | Breite Außen: | 150 mm | Höhe Außen: | 345 mm | Gewicht: | 0,54 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Hebehilfe, Haken, Heber, Gitterheber, Rostheber, Gitterrostheber |
|  |  |
| |