Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizmantel für Gasflaschen, T4 Ex-Schutz, 100 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-236-437
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     236437
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
temperatur regler
Heizmantel für Gasflaschen, T4 Ex-Schutz, 685 - 830 mm, 100 Watt
  • sicheres, schonendes Aufheizen speziell in Ex-geschützten Bereichen der Temperaturklasse T4
  • für den Einsatz in den Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22
  • die Außenseite besteht aus silikonbeschichtetem Fiberglas, die Isolierung aus hochwertigem Glasfasergewebe
  • ideal zur schonenden Erwärmung, um die Viskosität zu reduzieren und das Einfrieren im Winter zu vermeiden
  • mit selbstlimitierendem Thermostat
  • Schutzklasse IP 54
  • 240 V Elektroanschluss (ohne Stecker) und 5 Meter Anschlusskabel für maximale Flexibilität
  • Beachten Sie:, - alle angegeben Temperaturen dienen nur zur Orientierung, - die erreichbaren Temperaturen hängen von vielen Variablen ab, wie bspw. der Umgebungstemperatur, der Versorgungsspannung, dem Medium, dem Material des Fasses, der Fassgröße, ob ein Rührwerk verwendet wird u.v.m
  • die ATEX-Heizmäntel dürfen nicht in Verbindung mit anderen Heizgeräten verwendet werden
  • Zertifizierte automatische Temperatursteuerung: max. Wandtemperatur 70°C (Gasflaschen-Wand)
  • Einsatz innen oder in überdachten Bereichen
Technische Daten:
  • Geeignet für: Gasflasche
  • Einsatzzweck: Warmhalten/Aufwärmen
  • Aufstellort: Innen
  • Version: Mantelheizung
  • Tiefe außen [mm]: 100
  • Breite außen [mm]: 830
  • Höhe außen [mm]: 1050
  • Kabellänge [mm]: 5000
  • Behälterumfang min [mm]: 680
  • Behälterumfang max [mm]: 830
  • Werkstoff: silikonbeschichtetes Fiberglas
  • Farbe: orange
  • Leistung [W]: 100
  • Nennspannung [V]: 240
  • Temperatureinsatzbereich min [°C]: -20
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: 40
  • Regelbereich max [°C]: 70
  • Zulassung / Zertifikat: EU-Richtlinie (2014/34/EU), EU-Richtlinie (2014/30/EU), EU-Richtlinie (EU 2015/863)
  • IECEX-Schutzklasse: EX TB IIIC T135°C DB, ZONEN 1 UND 2
  • Ausstattung: automatische Temperatursteuerung
  • Schutzart IP: IP 54
  • Gewicht [kg]: 5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
830 mm
Tiefe Außen:
100 mm
Höhe Außen:
1050 mm
Werkstoff:
silikonbeschichtetes Fiberglas
Leistung:
100 W
Farbe:
orange
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Heizgeräte, Fass-Heizgürtel, Fass-Heizmantel, Heizgürtel, Heizmantel, Heizmäntel, Temperierte Lagerung, Fasswärmer, Fassheizer, Behälterheizer, Mantelheizung, ATEX, Ex-Heizmantel, Ex-Heizmäntel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.330,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.661,52*
€ 4.357,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.542,29*
€ 4.215,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.506,87*
€ 4.173,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.405,85*
€ 4.052,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.343,30*
€ 3.978,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.330,88*
€ 3.963,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
236439
ab € 1.132,13*
Ähnlich
Denios
236438
ab € 4.494,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.