Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Hubwagen
>
Hochhubwagen
>
Fasslifter
>
Artikel
Fassheber Secu Ex, Fassgreifer, 60- bis 200-l-Stahlfässer, FW V-Form, 0-1405 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C420-236-564
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
236564
EAN/GTIN:
4055661015777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
fassheber denios
Fassheber Secu Ex, Fassgreifer, 60- bis 200-l-Stahlfässer, Fahrwerk V-Form, Hubhöhe 0-1405 mm, ATEX
Fassgreifer mit selbstschließendem Greifmechanismus
Fassheber eigens entwickelt für den Ex-Bereich
zum Heben und Transportieren von 200-Liter-Stahl-Sicken- und Stahl-Spannringfässer
kraftsparendes Anheben des Fasses mittels Fußpumpe, punktgenaues Ablassen über separates Fußpedal
Funktion und Sicherheit auf höchstem Niveau
V-förmiges Fahrwerk - ideal zum Anfahren von Auffangwannen "über Eck" oder Überfahren von Europaletten
Anfahrwinkel in 2 Positionen verstellbar
4 große Lenkrollen für bequemen Transport und platzsparendes Rangieren auch auf engem Raum
hohe Version - ideal zum Beschicken von DENIOS-Auffangwannen oder Einstellen in Fassregale
Mit dem v-förmigen Fahrwerk können Europaletten bequem überfahren werden. Auch ein hinten stehendes Fass wird so problemlos erreicht
Technische Daten:
Einsatzbereich: Heben/Transport von Stahlfässern
Antrieb: Fußpumpe
Fahrwerk/Ausstattung: gespreizt
Breite außen [mm]: 1132
Tiefe außen [mm]: 1290
Höhe außen [mm]: 2255
Unterfahrhöhe [mm]: 237
Durchmesser Rad [mm]: 160
lichte Fahrwerksbreite [mm]: 850
Traglast gesamt [kg]: 300
Werkstoff: Stahl
Farbe: rot
Hub [mm]: 1500
Hubhöhe max. [mm]: 1405
Hubhöhe je Pedaltritt [mm]: 24
Geeignet für: 60- bis 200-l-Stahlfässer
Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 2006/42
Zulassung / Zertifikat 2: KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 2014/34
Ex-Schutzklasse: Ex II 2G Ex h IIB T4 Gb
Oberfläche: pulverbeschichtet
Bereifung: PU EL
Werkstoff Rolle: PU EL
Gewicht [kg]: 156
Marke: Secu
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1132 mm
Tiefe Außen:
1290 mm
Höhe Außen:
2255 mm
Traglast gesamt:
300 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
rot
Gewicht:
156 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Fasshandling
>
Fassheber mit Ex-Schutz
Weitere Suchbegriffe:
fass lifter
,
Fasshubwagen
,
Fasstransportheber
,
Fasshandling
,
Fasstransporter
,
Secu Ex
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4.359,77*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.581,08*
€ 5.451,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.547,23*
€ 5.411,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.416,36*
€ 5.255,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.359,77*
€ 5.188,13
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set in transparenter Tasche, Ausführung Universal
Denios
216519
ab € 82,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen