Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Vorrats- und Entsorgungswagen für Granulate, Streugut und Ölbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-239-976
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     239976
EAN/GTIN:
     4055661012844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleuderstreuer
Streugutwagen
Streuwagen
streugutwagen denios
DENSORB Vorrats- und Entsorgungswagen für Granulate, Streugut und Ölbinder
  • Bindemittel jederzeit griffbereit
  • schnell und bequem am Einsatzort
  • senkt die Entsorgungskosten
  • praxisgerechte Ausführung mit zwei Kammern à 55 Liter Volumen
  • Der mitgelieferte Siebeinsatz passt auf beide Kammern
  • Ein geräumiges Fach bietet Arbeitsutensilien wie Schaufel und Besen Platz
  • Das robuste Fahrwerk mit großen, gummibereiften Rädern hinten und leichtlaufenden Lenkrollen vorne ist mit 2 Feststellbremsen ausgestattet
  • Der ergonomisch geformte Griff ermöglicht den schnellen und bequemen Transport zum Einsatzort
  • hergestellt aus chemisch hochbeständigem Polyethylen
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 660
  • Tiefe außen [mm]: 1195
  • Höhe außen [mm]: 1070
  • Gewicht [kg]: 28
  • Marke: DENSORB
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1195 mm
Breite Außen:
660 mm
Tiefe Außen:
1195 mm
Höhe Außen:
1070 mm
Gewicht:
28 kg
Weitere Suchbegriffe: streuwagen, Aufbewahrungswagen, Aufbewahrung Granulat, Vorratswagen, Streugutbox, Streugutkiste, Streuguthandling, Kunststoffbehälter, Streugut-Caddy, Bindemittel, Entsorgungswagen, Reinigungswagen, Streugutbehälter, Granulatwagen, mobiler Streugutbehälter, Bindemitteltonne, Bindemittel Tonne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,01*
€ 533,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,11*
€ 529,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,17*
€ 475,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,22*
€ 463,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,94*
€ 439,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
239977
ab € 39,71*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.