Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost für Umweltschrank PolyStore Breite 120 cm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C420-246-241
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     246241
EAN/GTIN:
     4055661015579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Umweltschrank
Gitterrost für Umweltschrank PolyStore verzinkt B 120 cm
  • optionaler Gitterrost verzinkt, für 2-türige Poly-Store Schränke
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1115 x 415 x 30
  • Traglast gesamt [kg]: 50
  • Gewicht [kg]: 8
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1115 mm
Tiefe Außen:
415 mm
Höhe Außen:
30 mm
Traglast gesamt:
50 kg
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: umweltschrank, Stahlgitterrost
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 63,86*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.