Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Wandschrank
>
Artikel
Chemikalien-Hängeschrank CS 100 Mini, Breite 1000 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C420-250-587
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
250587
EAN/GTIN:
4055661021617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Wandhänge-Schrank
Chemikalien-Hängeschrank Mini Breite 1000 mm, Typ CS 100
sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbaren Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510
Korpus aus Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung
permanenter Luftaustausch durch Lüftungsgitter in den Türen
komplett montierte Anlieferung
stabile Stahlblechkonstruktion, geprüfte Bodenwanne (gemäß Stawa-R)
Ideal für Kleinstmengen und kleine Behälter
platzsparend, in der Nähe des Arbeitsplatzes anbringbar
inkl. Montagematerial
Flügeltüren mit Sicherheitsschloss
Technische Daten:
Typ: CS 100
Einzulagernde Medien: wassergefährdende Flüssigkeiten
Ausstattung: 1 Bodenwanne
Anzahl Lagerebenen: 1
Türversion: Flügeltür
Türanschlag: beidseitig
Türausführung: 2-flügelig
Türfarbe: grau
Korpusfarbe: blau
Werkstoff: Stahl
Maße außen B x T x H [mm]: 1000 x 500 x 500
Maße innen B x T x H [mm]: 928 x 470 x 380
Gewicht [kg]: 44
Traglast Auffangwanne [kg]: 15
Auffangvolumen Bodenwanne [l]: 30
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
500 mm
Breite Innen:
928 mm
Tiefe Innen:
470 mm
Höhe Innen:
380 mm
Traglast gesamt:
15 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
44 kg
... >
Gefahrstofflagerung
>
Gefahrstoffschränke und Sicherheitsschränke
>
Chemikalienschränke
Weitere Suchbegriffe:
Wandhängeschrank
,
Wandschrank
,
hängeschrank 100cm breit
,
hänge schrank
,
hängeschrank flügeltür
,
Chemikalienschränke
,
Gefahrstoffschränke
,
Giftschränke
,
Schadstoffschränke
,
Schadstoffschrank
,
Umweltschränke
,
Umweltschrank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,60*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,01*
€ 456,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,16*
€ 448,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,26*
€ 431,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,58*
€ 421,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,60*
€ 379,13
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Matten und Schlangen, Univ.
Denios
146913
ab € 64,15*
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
ab € 49,86*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® für ATEX-Zone 0
Denios
271433
ab € 84,08*
Zubehör
Lochblecheinsatz verzinkt, für Chemikalienschrank Protect CS 102 / 104
Denios
202146
ab € 79,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen