Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Abdichtmatten aus Mineralstoffen, 550 x 550 mm, 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-259-655
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     259655
EAN/GTIN:
     4055661023635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdichtmatte für Leckagen
Gulli-Abdichtung
Gulliabdeckmatte
Gully-Abdichtung
Einweg-Abdichtmatten aus Mineralstoffen, 550 x 550 mm (VE = 2 Stück)
  • zum schnellen und sofortigen Versiegeln, z. B. von Kanaleinläufen
  • minimiert bei Leckagen zuverlässig das Risiko durch austretende flüssige Gefahrstoffe
  • resistent gegen Öle und die meisten Chemikalien
  • aus 2 cm starkem, flüssigkeitsdichtem und mit Gewebe verstärktem Material auf Lehm-Basis, das sich optimal auch auf unregelmäßige Oberflächen oder außergewöhnlich gestaltete Kanaleinläufe formen lässt
  • Die Matten lassen sich präzise zuschneiden oder auch zu mehreren kombinieren
  • belastbar bis zu einem Druck von 2,4 Meter Wassersäule
  • lagerfähig bis -10 °C
Technische Daten:
  • Ausführung: Kanal-Abdichtungen
  • Bestückung: 2 Stück
  • Kanalabdeckung: Formbare Kanalabdeckung
  • Maße außen B x T [mm]: 550 x 550
  • Gewicht [kg]: 17,9
  • Verpackungseinheit (VE): 2
  • Inhaltsmenge: 2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
550 mm
Tiefe Außen:
550 mm
Gewicht:
17,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Kanalabdeckung, kanalabdeckung denios, gulli abdichtung, Absperrung Kanal, Abdichtmatte, Abdichtmatte Einweg, Abdichtung, Kanalabdichtung, Dichtmatte, Versiegelung, Ton, Putty, Abdeckmatte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,58*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 84,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 208,57*
€ 248,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 206,69*
€ 245,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 199,75*
€ 237,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 182,69*
€ 217,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 168,58*
€ 200,61
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
259658
ab € 90,88*
Ähnlich
Denios
259654
ab € 112,38*
Ähnlich
Denios
259657
ab € 118,86*
Ähnlich
Denios
260064
ab € 159,81*
Ähnlich
Denios
259656
ab € 240,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.