Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Abdichtmatte aus Mineralstoffen, 650 x 450 mm, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-259-658
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     259658
EAN/GTIN:
     4055661023666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdichtmatte für Leckagen
Gulli-Abdichtung
Gulliabdeckmatte
Gully-Abdichtung
Einweg-Abdichtmatte aus Mineralstoffen, 650 x 450 mm (VE = 1 Stück)
  • zum schnellen und sofortigen Versiegeln, z. B. von Kanaleinläufen
  • minimiert bei Leckagen zuverlässig das Risiko durch austretende flüssige Gefahrstoffe
  • resistent gegen Öle und die meisten Chemikalien
  • aus 2 cm starkem, flüssigkeitsdichtem und mit Gewebe verstärktem Material auf Lehm-Basis, das sich optimal auch auf unregelmäßige Oberflächen oder außergewöhnlich gestaltete Kanaleinläufe formen lässt
  • Die Matten lassen sich präzise zuschneiden oder auch zu mehreren kombinieren
  • belastbar bis zu einem Druck von 2,4 Meter Wassersäule
  • lagerfähig bis -10 °C
Technische Daten:
  • Ausführung: Kanal-Abdichtungen
  • Bestückung: 1 Stück
  • Kanalabdeckung: Formbare Kanalabdeckung
  • Maße außen B x T [mm]: 450 x 650
  • Gewicht [kg]: 7,4
Weitere Informationen:
Breite Außen:
450 mm
Tiefe Außen:
650 mm
Gewicht:
7,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Kanalabdeckung, kanalabdeckung denios, gulli abdichtung, Absperrung Kanal, Abdichtmatte, Abdichtmatte Einweg, Abdichtung, Kanalabdichtung, Dichtmatte, Versiegelung, Ton, Putty, Abdeckmatte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,65*
€ 137,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
259654
ab € 112,38*
Ähnlich
Denios
259657
ab € 118,86*
Ähnlich
Denios
259655
ab € 168,58*
Ähnlich
Denios
260064
ab € 159,81*
Ähnlich
Denios
259656
ab € 240,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.