Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne pro-line aus PE für 3 IBC, mit verzinktem Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-267-182
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     267182
EAN/GTIN:
     4055661033221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne pro-line aus Polyethylen (PE) für 3 IBC, mit verzinktem Gitterrost
  • Mehr Aufmerksamkeit bei Beschickung und Transport durch Reflektoren in Signalfarben
  • Auffangwanne aus Polyethylen (PE) mit hoher chemischer Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen etc
  • Mit integrierten Einfahröffnungen zur sicheren Verwendung von Gabelstaplern und Hubwagen
  • Stabile Konstruktion mit guter Stoß- und Schlagfestigkeit auch bei großen Temperaturschwankungen
Technische Daten:
  • Gitterrost: verzinkt
  • Version: unterfahrbar
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Auffangvolumen [l]: 1000
  • Traglast gesamt [kg]: 6000
  • Gewicht [kg]: 191
  • Breite außen [mm]: 3737
  • Tiefe außen [mm]: 1402
  • Höhe außen [mm]: 486
  • Zulassung: DIBt
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: Z -40.22-563
  • Farbe: grau
  • Marke: DENIOS pro-line
  • Lagerkapazität: IBC à 1000 Liter: 3
  • DENIOS Garantie: 10 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
3737 mm
Tiefe Außen:
1402 mm
Höhe Außen:
486 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Gitterrost:
verzinkt
Traglast gesamt:
6000 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Gewicht:
191 kg
Weitere Suchbegriffe: IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, ibc-station denios, ibc station, auffangwanne kunststoff, Auffangwannen, PE Auffangwanne, Auffangwanne IBC, Abfüllstationen, KTC-Lagerung, Kunststoffwannen, Auffangwanne 1000 L, TRIO IBC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.241,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.383,76*
€ 2.836,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.349,50*
€ 2.795,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.280,99*
€ 2.714,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.258,15*
€ 2.687,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.241,31*
€ 2.667,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 50,05*
Zubehör
Denios
276016
ab € 300,99*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,57*
Zubehör
Denios
236743
ab € 115,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.