Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizmantel DENIOS pro-line, digitaler Temperaturregler, für 200-l-Fässer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-267-308
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     267308
EAN/GTIN:
     4055661023888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Temperaturregler
Digitales Thermostat
Digitalthermostat
Fassheizer
Heizmantel DENIOS pro-line, digitaler Temperaturregler, für 200-l-Fässer
  • Heizmantel in Premium-Qualität zum sicheren Erwärmen oder zur konstanten Temperierung
  • inklusive digitalem Temperaturregler mit Touchscreen: - einfache Einstellung der gewünschten Temperatur von 0 - 90° C, - permanente Anzeige und Kontrolle der aktuellen Temperatur (an der Fasswand / Innenseite Heizmantel)
  • hochwertige, strapazierfähige und wasserabweisende Beschichtung
  • durch Silikon isolierte Heizspirale
  • mit 5 m Anschlusskabel und Schutzstecker
  • geeignet für 200-Liter-Stahl- und Kunststofffässer
  • 1 Heizkreislauf mit 1100 W Leistung, ganzflächige Ummantelung des Fasses
Technische Daten:
  • Geeignet für: 200 - 220 Liter Stahl- und Kunststofffass
  • Einsatzzweck: Erhitzen
  • Version: Mantelheizung
  • Aufstellort: Innen
  • Breite außen [mm]: 1950
  • Tiefe außen [mm]: 100
  • Höhe außen [mm]: 850
  • Kabellänge [mm]: 5000
  • Behälterumfang min [mm]: 1800
  • Werkstoff: Nylon
  • Farbe: grau
  • Leistung [W]: 1100
  • Nennspannung [V]: 240
  • Regelbereich max [°C]: 90
  • Gewebematerial: GLAS-SILIZIUM
  • Zulassung / Zertifikat: EU-Richtlinie (2014/35/EU), EU-Richtlinie (2014/30/EU), EU-Richtlinie (2011/65/EU)
  • Ausstattung: digitaler Temperaturregler
  • Schutzart IP: IP 44
  • Gewicht [kg]: 5
  • Marke: DENIOS pro-line
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1950 mm
Tiefe Außen:
100 mm
Höhe Außen:
850 mm
Werkstoff:
Nylon
Leistung:
1100 W
Farbe:
grau
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: fassheizer denios, fassheizer, Elektro-Heizgeräte, Fass-Heizgürtel, Fass-Heizmantel, Heizgürtel, Heizmantel, Heizmäntel, Temperierte Lagerung, Fasswärmer, Behälterheizer, Mantelheizung, digitales Thermostat, digitaler Heizer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.123,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.280,73*
€ 1.524,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.265,77*
€ 1.506,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.208,79*
€ 1.438,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.172,15*
€ 1.394,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.123,87*
€ 1.337,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
267383
ab € 1.485,75*
Zubehör
Denios
171803
ab € 921,10*
Zubehör
Denios
148431
ab € 84,47*
Zubehör
Denios
189635
ab € 293,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.