Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne pro-line aus PE für 1 IBC, mit verzinktem Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-267-655
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     267655
EAN/GTIN:
     4055661025271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne pro-line aus Polyethylen (PE) für 1 IBC, mit verzinktem Gitterrost
  • Mehr Aufmerksamkeit bei Beschickung und Transport durch Reflektoren in Signalfarben
  • Auffangwanne aus Polyethylen (PE) mit hoher chemischer Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen etc
  • Mit integrierten Einfahröffnungen zur sicheren Verwendung von Gabelstaplern und Hubwagen
  • Stabile Konstruktion mit guter Stoß- und Schlagfestigkeit auch bei großen Temperaturschwankungen
Technische Daten:
  • Gitterrost: verzinkt
  • Version: unterfahrbar
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Auffangvolumen [l]: 1000
  • Traglast gesamt [kg]: 2000
  • Gewicht [kg]: 138
  • Breite außen [mm]: 1370
  • Tiefe außen [mm]: 1980
  • Höhe außen [mm]: 690
  • Zulassung: DIBt
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: Z -40.22-563
  • Marke: DENIOS pro-line
  • Lagerkapazität: IBC à 1000 Liter: 1
  • DENIOS Garantie: 10 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1370 mm
Tiefe Außen:
1980 mm
Höhe Außen:
690 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Gitterrost:
verzinkt
Traglast gesamt:
2000 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
138 kg
Weitere Suchbegriffe: IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, ibc-station denios, ibc station, auffangwanne kunststoff, Auffangwannen, PE Auffangwanne, Auffangwanne IBC, Abfüllstationen, KTC-Lagerung, Kunststoffwannen, Auffangwanne 1000 L
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.042,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.154,90*
€ 1.374,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.149,27*
€ 1.367,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.104,95*
€ 1.314,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.074,73*
€ 1.278,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.042,89*
€ 1.241,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
207920
ab € 59,50*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,96*
Zubehör
Denios
276016
ab € 299,28*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.