Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableitfähiger Wanneneinsatz aus HDPE, für Auffangwannen B x T (mm) = 1350 x 1300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-270-789
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     270789
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Ableitfähiger Wanneneinsatz aus Polyethylen (HDPE), für Auffangwannen B x T (mm) = 1350 x 1300
  • ableitfähiger Wanneneinsatz aus Polyethylen (PE)
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1230 x 1280 x 780
  • Auffangvolumen [l]: 1000
  • Zulassung / Zertifikat: Sonstiges* (Werksprüfzeugnis 2.2 EN 10204)
  • Gewicht [kg]: 23
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1230 mm
Tiefe Außen:
1280 mm
Höhe Außen:
780 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Gewicht:
23 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanneneinsatz, auffangwanne kunststoff, auffangwanne, denios auffangwannen, PE-Einsatz, leitfähiger Einsatz, PE-Inliner, PE-Inlay, PE-Wanneneinsatz, Wannen Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 959,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.108,35*
€ 1.318,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.105,51*
€ 1.315,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.054,82*
€ 1.255,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.015,90*
€ 1.208,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 959,15*
€ 1.141,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
270792
ab € 1.174,81*
Ähnlich
Denios
270793
ab € 1.390,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.