Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableitfähiger Wanneneinsatz aus HDPE, für Auffangwannen B x T (mm) = 3280 x 1300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-270-793
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     270793
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Ableitfähiger Wanneneinsatz aus Polyethylen (HDPE), für Auffangwannen B x T (mm) = 3280 x 1300
  • ableitfähiger Wanneneinsatz aus Polyethylen (PE)
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 3165 x 1280 x 280
  • Auffangvolumen [l]: 1000
  • Zulassung / Zertifikat: Sonstiges* (Werksprüfzeugnis 2.2 EN 10204)
  • Gewicht [kg]: 31
Weitere Informationen:
Breite Außen:
3165 mm
Tiefe Außen:
1280 mm
Höhe Außen:
280 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Gewicht:
31 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanneneinsatz, kunststoff auffangwanne 1000 liter, auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, PE-Einsatz, leitfähiger Einsatz, PE-Inliner, PE-Inlay, PE-Wanneneinsatz, Wannen Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.392,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.584,91*
€ 1.886,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.552,24*
€ 1.847,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.454,23*
€ 1.730,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.421,57*
€ 1.691,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.392,70*
€ 1.657,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
270789
ab € 958,67*
Ähnlich
Denios
270792
ab € 1.175,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.