Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Häcksler AXT 25 TC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch AXT 25 TC Garten-Häcksler 2500 W 53 l Turbine
Bosch AXT 25 TC Garten-Häcksler 2500 W 53 l Turbine
Bosch AXT 25 TC Garten-Häcksler 2500 W 53 l Turbine
Bosch AXT 25 TC Garten-Häcksler 2500 W 53 l Turbine
Bosch AXT 25 TC Garten-Häcksler 2500 W 53 l Turbine
Bosch AXT 25 TC Garten-Häcksler 2500 W 53 l Turbine
Artikel-Nr.:
     C4310-060080330C
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060080330C
EAN/GTIN:
     4059952640136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenhäcksler
Häcksler
Leisehäcksler
gartenhäcksler bosch
Häcksler AXT 25 TC. Schnelles und kraftvolles Häckseln von Holz und Gartenabfällen mit der Turbine-Cut-Technologie. Die Turbine-Cut-Technologie sorgt für schnelles und problemloses Häckseln von Holz und Gartenabfällen. Kraftvolles, effizientes Häckseln mit dem bürstenlosen 2.500-Watt-Hochleistungs-Induktionsmotor. Arbeitet leise dank Design mit geringer Geräuschemission. Hohe Häckselkapazität durch den automatisierten Schnell-Einfülltrichter. Große 53-Liter-Fangbox muss seltener entleert werden. Der abnehmbare Trichter ermöglicht eine praktische Aufbewahrung des dann nur noch 67 cm hohen Häckslers. Stopfer. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
2500 W
Häckselsystem:
sonstige
Leerlaufdrehzahl:
40 1/min
Max. Astdicke:
45 mm
Gewicht:
30.5 kg | 30.500 kg
Automatischer Selbsteinzug:
nein
Wiederanlaufsperre:
nein
Überlastschutz:
nein
Block Release-System:
nein
Fangbox:
nein | 53 l
Motorleistung:
2500 W
Schneidsystem:
Turbine-Cut-System
Schneidekapazität, max. Ø:
45 mm
Schnittgeschwindigkeit:
40 min-1
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
707 x 388 x 965 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
765 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
395 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
685 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
765 x 395 x 685 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Schnelles und kraftvolles Häckseln von Holz und Gartenabfällen mit der Turbine-Cut-Technologie.
TOP-Produktmerkmale:
Die Turbine-Cut-Technologie sorgt für schnelles und problemloses Häckseln von Holz und Gartenabfällen | Kraftvolles, effizientes Häckseln mit dem bürstenlosen 2500-Watt-Hochleistungs-Induktionsmotor | Arbeitet leise dank Design mit geringer Geräuschemission | Hohe Häckselkapazität durch den automatisierten Schnell-Einfülltrichter | Große 53-Liter-Fangbox muss seltener entleert werden | Der abnehmbare Trichter ermöglicht eine praktische Aufbewahrung des dann nur noch 67 cm hohen Häckslers
Unterteilung der Produktkategorien:
Häcksler
Usage level:
Advanced
Titel:
Häcksler AXT 25 TC
Lieferumfang:
Stopfer | Kartonschachtel
SOL Date:
01.01.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2023
Bruttogewicht:
35,1 kg
Nettogewicht:
31 kg
Volumen:
203,432 dm3
Abmessung Länge:
759 mm
Abmessung Breite:
682 mm
Abmessung Höhe:
393 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: gartenhäcksler, Gartenhäcksler (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 403,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,36*
€ 557,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,13*
€ 547,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,09*
€ 536,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,75*
€ 523,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,22*
€ 479,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.