Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Heckenschere EasyHedgeCut 18V-52-13 ohne Akkupack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch EasyHedgeCut 18-52-13 Doppelte Klinge 2,8 kg
Bosch EasyHedgeCut 18-52-13 Doppelte Klinge 2,8 kg
Bosch EasyHedgeCut 18-52-13 Doppelte Klinge 2,8 kg
Bosch EasyHedgeCut 18-52-13 Doppelte Klinge 2,8 kg
Bosch EasyHedgeCut 18-52-13 Doppelte Klinge 2,8 kg
Bosch EasyHedgeCut 18-52-13 Doppelte Klinge 2,8 kg
Bosch EasyHedgeCut 18-52-13 Doppelte Klinge 2,8 kg
Artikel-Nr.:
     C4310-0600849M00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0600849M00
EAN/GTIN:
     4059952655048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Akku-Heckenschere EasyHedgeCut 18V-52-13. Einfaches und leichtes Schneiden mit optimaler Leistung. Bosch Anti-Blockier-System sorgt für unterbrechungsfreies Schneiden. Leichte Akku-Heckenschere (18V). 52 cm Messerlänge und 15 mm Zahnabstand für leichte Trimmarbeiten. Kabellose Mobilität für Bewegungsfreiheit überall im Garten. Der 18V-Lithium-Ionen-Akku POWER FOR ALL liefert optimale Leistung. Messerabdeckung. Karton
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 Ah
Schnittzahl bei Leerlauf:
2400 1/min
Nutzbare Messerlänge:
520 mm
Messerabstand:
15 mm
Gewicht mit Akkupack:
2.4 kg
Länge:
955 mm
Breite:
154 mm
Höhe:
180 mm
Schwingungsemissionswert ah:
0.0 m/s²
„Anti-Blockier-System“:
nein
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
36 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
nein
Quick-Cut-Technologie:
nein
Sägefunktion:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
0.0 m/s²
Akkuspannung:
18.0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung:
>= 2.0 Ah
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Arbeiten mit Akkukapazität:
2 Ah
Akkuladezeit:
2 h | 124 min
Max. m² pro Akkuladung:
170 m²
Messerlänge:
52 cm
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
ja
Hubzahl bei Leerlauf:
2400 min-1
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
955 x 154 x 180 mm
Gewicht:
2.400 Kg
Gewicht exkl. Akku:
2.4 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
1162 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
245 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
225 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
1162 x 245 x 225 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Einfaches und leichtes Schneiden mit optimaler Leistung
TOP-Produktmerkmale:
Bosch Anti-Blockier-System sorgt für unterbrechungsfreies Schneiden | Leichte Akku-Heckenschere (18V) | 52 cm Messerlänge und 15 mm Zahnabstand für leichte Trimmarbeiten | Kabellose Mobilität für Bewegungsfreiheit überall im Garten | Der 18V-Lithium-Ionen-Akku POWER FOR ALL liefert optimale Leistung
Usage level:
Easy
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Heckenschere
Titel:
Akku-Heckenschere EasyHedgeCut 18V-52-13
Lieferumfang:
Messerabdeckung | Karton
SOL Date:
30.01.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
30.04.2023
Bruttogewicht:
3,28 kg
Nettogewicht:
2,7 kg
Volumen:
58,212 dm3
Abmessung Länge:
1080 mm
Abmessung Breite:
245 mm
Abmessung Höhe:
220 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Akkustrauchschere, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, akku-pack gba 18v 2,0ah li-ion, akku packs, akku -pack 18v, Heckenschere (Akku), Heckenschere
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0600849H03
ab € 56,29*
Sonstiges
Bosch
0600849H02
ab € 75,52*
Sonstiges
Bosch
0600849M01
ab € 91,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.