Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid-Häcksler AXT Rapid 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0600853501
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0600853501
EAN/GTIN:
     4059952640013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenhäcksler
Häcksler
Leisehäcksler
gartenhäcksler bosch
Rapid-Häcksler AXT Rapid 2000. Schnelles und kraftvolles Häckseln von Holz und Gartenabfällen mit lasergeschnittenem Messer. Ausgezeichnete Schnittleistung dank langlebigem, lasergeschnittenem Messer. Unterbrechungsfreies Häckseln von schwierigem Material dank OptiCut-Drehzahlsteuerung . Wendemesser für kraftvolles und effizientes Häckseln von bis zu 35 mm dicken Ästen. Häckselt mühelos Holz und weiche Grünabfälle. Großer Schnelleinfülltrichter mit praktischem Stopfer zum Häckseln großer Ladungen. Stopfer. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Motorleistung:
2000 W
Schneidsystem:
Messerschneidsystem
Schneidekapazität, max. Ø:
35 mm
Schnittgeschwindigkeit:
3650 min-1
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
451 x 493 x 974 mm
Gewicht:
11.900 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
438 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
756 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
438 x 360 x 756 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Häcksler
Titel:
Häcksler AXT Rapid 2000
Lieferumfang:
Stopfer | Kartonschachtel
SOL Date:
07.01.2024
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
07.04.2024
Nennleistungsaufnahme:
2000 W
Leerlaufdrehzahl:
3650 1/min
Max. Astdicke:
35 mm
Bruttogewicht:
13,695 kg
Nettogewicht:
11,805 kg
Volumen:
119,206 dm3
Abmessung Länge:
756 mm
Abmessung Breite:
438 mm
Abmessung Höhe:
360 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
G1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: gartenhäcksler, Gartenhäcksler (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,01*
€ 280,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,51*
€ 277,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,37*
€ 261,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,18*
€ 256,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,33*
€ 228,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800276
ab € 23,28*
Zubehör
Bosch
2605411073
ab € 12,19*
Zubehör
Bosch
F016800292
ab € 8,52*
Zubehör
Bosch
F016800314
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.