Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasentrimmer ART 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ART 24 24 cm 400 W Elektrischer AC Schwarz, Grün, Edelstahl
Bosch ART 24 24 cm 400 W Elektrischer AC Schwarz, Grün, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C4310-06008A5800
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008A5800
EAN/GTIN:
     3165140837545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Rasentrimmer
Elektro-Turbotrimmer
Elektrorasentrimmer
elektro-rasentrimmer bosch
Rasentrimmer ART 24. Für bequemes Trimmen – leistungsstarker 400-W-Motor und problemloser halbautomatischer Fadenvorschub. Die halbautomatische Fadenspule reduziert manuelles Nachstellen des Hochleistungs-Doppelfadens. Umschalten zwischen Trimmen und Kantenschneiden mit nur einem Klick dank drehbarem Kopf. Höhenverstellung mit nur einem Klick. Winkelverstellung mit Zusatzhebel. Ideal zum Schneiden von Gras und Unkraut, Rasentrimmen und Kantenschneiden. Kraftvoller Motor für schnelle und saubere Ergebnisse. Fadenspule (F 016 800 351). Karton
Weitere Informationen:
Gewicht:
2.6 kg | 2.600 kg
Schnittkreisdurchmesser des Trimmers:
24 cm
Länge des Teleskopstiels:
80 cm | 115 cm
Nennleistungsaufnahme:
400 W
Motorleistung:
400 W
Schneidfadensystem:
halbautomatisch
Schnittkreisdurchmesser (Faden):
24 cm
Fadenstärke:
1.6 mm
Höhenverstellung, von:
80 cm
Höhenverstellung, bis zu:
115 cm
Höhenverstellung:
80 - 115 cm | nein
Schnittgeschwindigkeit:
12000 min-1
Spule:
1.6 mm x 6 m
90° drehbarer Schneidkopf:
nein
Räder-Set:
nein
Pflanzenschutzbügel:
ja
Vertikales Kantenschneiden 90°:
ja
180° drehbarer Schneidkopf:
nein
Kippbar:
nein
Haltegriffe in V-Form:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
6.5 m/s²
Unsicherheit K []:
2.0 m/s²
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
810 x 260 x 150 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
810 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
260 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
150 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
810 x 260 x 150 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Für bequemes Trimmen - leistungsstarker 400-W-Motor und problemloser halbautomatischer Fadenvorschub
TOP-Produktmerkmale:
Die halbautomatische Fadenspule reduziert manuelles Nachstellen des Hochleistungs-Doppelfadens | Umschalten zwischen Trimmen und Kantenschneiden mit nur einem Klick dank drehbarem Kopf | Höhenverstellung mit nur einem Klick, Winkelverstellung mit Zusatzhebel | Ideal zum Schneiden von Gras und Unkraut, Rasentrimmen und Kantenschneiden | Kraftvoller Motor für schnelle und saubere Ergebnisse
Unterteilung der Produktkategorien:
Rasentrimmer
Usage level:
Universal
Titel:
Rasentrimmer ART 24
Lieferumfang:
Fadenspule (F 016 800 351) | Karton
SOL Date:
01.01.2016
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
3,44 kg
Nettogewicht:
0,81 kg
Volumen:
31,59 dm3
Abmessung Länge:
810 mm
Abmessung Breite:
260 mm
Abmessung Höhe:
150 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: elektro-rasentrimmer, Rasentrimmer (elektrisch), Rasentrimmer
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800462
ab € 8,26*
Zubehör
Bosch
F016800351
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.