Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemzubehör Schneidfadenspule 6 m (1,6 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-F016800351
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800351
EAN/GTIN:
     3165140747059
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Ersatzfadenkassette
Systemzubehör Schneidfadenspule 6 m (1,6 mm). Zubehör für:. AdvancedGrassCut 36. ART 30-36 LI. ART 24/24+. ART 27/27+. ART30/30+. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
150 x 90 x 40 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
150 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
90 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
40 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
150 x 90 x 40 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Zubehör für:
TOP-Produktmerkmale:
AdvancedGrassCut 36 | ART 30-36 LI | ART 24/24+ | ART 27/27+ | ART30/30+
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Schneidfadenspule 6 m (1.6 mm)
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
31.05.2014
Neuheit:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Fadenspule
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0,048 kg
Nettogewicht:
0,032 kg
Volumen:
0,54 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
FR
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
G2
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 600 8A5 200
ab € 64,68*
Sonstiges
Bosch
06008A5800
ab € 50,01*
Sonstiges
Bosch
06008A5400
ab € 62,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.