Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasenmäher ARM 37


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-06008A6201
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008A6201
EAN/GTIN:
     3165140765596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Lenkmäher
Elektro-Mäher
Elektro-Rasenmäher
Elektromäher
Rasenmäher ARM 37. Der Allzweck-Rasenmäher. Der kraftvolle Powerdrive-Motor sorgt im Nu für einen sauber geschnittenen Rasen. Unübertroffen platzsparend durch intelligente Konstruktion und kompaktes Design. Hervorragende Ergonomie dank der Ergoflex-Griffe. Doppelt klappbarer Holm und stapelbare Grasfangbox sparen Platz. Geringes Gewicht für leichten Transport. Ergonomischer Ergoflex-Holm für mühelose Führung des Mähers und einen gesunden Rücken. 40-Liter-Grasfangbox für weniger Arbeitsunterbrechungen zum Entleeren. Einfaches Verstellen der Schnitthöhe durch die zentrale Schnitthöhenverstellung. Grasfangbox 40 l. Karton
Weitere Informationen:
Drehmoment:
16 Nm
Schneidsystem:
Rotierendes Stahlmesser | sonstige
Grasfangvolumen:
40 l
Schnitthöhe, von:
20 mm
Schnitthöhe, bis zu:
70 mm
Schnitthöhe:
20 - 70 mm | 20 mm | 70 mm
Schnitthöhenverstellung:
5fach, zentral
Powerdrive-Motor:
ja
Rasenkamm:
ja
Integrierter Tragegriff:
ja
Motorüberlastschutz:
ja
Grasfüllstandsanzeige:
nein
Große 50-l-Fangbox:
nein
Große 43 cm Schnittbreite:
nein
QuickClick:
nein
LeafCollect:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Motorleistung:
1400 W
Spannung:
230 V
Schnittbreite:
37 cm | 370 mm
Griffart:
„Ergoflex-System“
Rasenwalze für Streifen:
nein
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
615 x 400 x 380 mm
Gewicht:
12.000 kg | 12.0 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
615 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
400 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
380 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
615 x 400 x 380 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Der Allzweck-Rasenmäher
TOP-Produktmerkmale:
Der kraftvolle Powerdrive-Motor sorgt im Nu für einen sauber geschnittenen Rasen. | Unübertroffen platzsparend durch intelligente Konstruktion und kompaktes Design. | Hervorragende Ergonomie dank der Ergoflex-Griffe. | Doppelt klappbarer Holm und stapelbare Grasfangbox sparen Platz | Geringes Gewicht für leichten Transport | Ergonomischer Ergoflex-Holm für mühelose Führung des Mähers und einen gesunden Rücken | 40-Liter-Grasfangbox für weniger Arbeitsunterbrechungen zum Entleeren | Einfaches Verstellen der Schnitthöhe durch die zentrale Schnitthöhenverstellung
Unterteilung der Produktkategorien:
Rasenmäher
Titel:
Rasenmäher ARM 37
Lieferumfang:
Grasfangbox 40 l | Karton
SOL Date:
01.02.2014
Neuheit:
nein
Max. Drehmoment:
16 Nm
Volumen Fangeinrichtung:
40 l
Nennleistungsaufnahme:
1400 W
Schwingungsemissionswert ah:
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K:
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
13,49 kg
Nettogewicht:
11,79 kg
Volumen:
93,48 dm3
Abmessung Länge:
615 mm
Abmessung Breite:
400 mm
Abmessung Höhe:
380 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
G1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,32*
€ 203,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,56*
€ 199,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,58*
€ 187,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,65*
€ 184,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,48*
€ 165,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.