Hochdruckreiniger AdvancedAquatak 140. Hochleistungsreinigung für den hartnäckigsten Schmutz. Kraftvolle Reinigung mit 140 bar. Auswahl an Düsen bietet vielseitige Optionen, perfekt für hartnäckigen Schmutz. 550-ml-Hochdruck-Reinigungsmitteldüse spart Zeit durch schnellen Waschmittelauftrag. Einfacher Aufbau durch Hochdruckschlauchrolle und Schnellkupplungen. Teleskopstiel aus Metall und große Räder für mehr Mobilität. Hochdruckpistole mit Metallrohr. Lanze. 8 m Hochdruckschlauch. Verstellbare Flachstrahldüse. Rotordüse. Hochdruck-Reinigungsmitteldüse, 550 ml. Wasserfilter. Karton
| |
Kabellänge: | 5 m |
Motorleistung: | 2.1 kW | 2100 W |
Antriebsart: | elektrisch |
Anschlussspannung: | 240 V |
Frequenz: | 50/60 Hz |
Max. Arbeitsdruck: | 140 bar |
Max. Kapazität: | 450 l/h |
Verschiebbar: | true |
Max. Vorlauftemperatur: | 40 °C |
Länge: | 321 mm |
Breite: | 370 mm |
Höhe: | 731 mm |
Schwingungsemissionswert ah: | 0.5 m/s² |
Vibrations-Unsicherheit K: | 0.5 m/s² |
Max. Druck: | 140 bar |
Max. Fördermenge: | 7.5 l/min |
Max. Zulauftemperatur: | 40 °C |
Zuflusswassertemperatur: | 40 °C |
Selbstansaugfunktion: | 0.5 m |
Waschmitteldosiersystem: | Hochdruckschaum |
Motorbauart: | Induktion |
Pumpentyp: | 3 Zylinder |
Pumpenmaterial: | Komplett aus Metall |
Lanzen: | Lanze |
Düsen: | Rotordüse | Verstellbare Flachstrahldüse | Hochdruckdüse für Reinigungsmittel |
Griffart: | Teleskopgriff |
Schlauchlänge: | 8 m |
Schlauchtyp: | PU |
Schlauchtrommel: | Easy-Roll |
Hochdruckschlauchtrommel: | ja |
Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 321 x 370 x 731 mm |
Gewicht (ohne Zubehör): | 18.0 kg |
Maschinengewicht: | 18.65 kg |
Kompakt: | ja |
Sofort aus der Verpackung heraus einsatzbereit: | ja |
Lagerungsmöglichkeit für alle Zubehörteile/Schlauch/Kabel: | ja |
Einfache Schnellkupplungen: | ja |
Sichere Lagerung der Pistole während der Verwendung: | ja |
Selbstansaugend/Verwendung mit Wasserbehältern: | ja |
Wasserfilter: | ja |
Pumpe komplett aus Metall: | ja |
Abklappbarer Handgriff: | ja |
Autostopp-System: | ja |
Hochdruckschaumsystem: | ja |
Teleskopgriff: | ja |
Hochdruckschlauchaufwicklung: | ja |
Schwingungsemissionswert ah []: | 0.5 m/s² |
Unsicherheit K []: | 0.5 m/s² |
Spannnung: | 240 V |
Verpackungsabmessungen (Länge): | 410 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite): | 375 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe): | 815 mm |
Verpackungsmaße (L x B x H): | 410 x 375 x 815 mm |
Produktbeschreibung (kurz): | Hochleistungsreinigung für den hartnäckigsten Schmutz |
TOP-Produktmerkmale: | Kraftvolle Reinigung mit 140 bar | Auswahl an Düsen bietet vielseitige Optionen, perfekt für hartnäckigen Schmutz | 550-ml-Hochdruck-Reinigungsmitteldüse spart Zeit durch schnellen Waschmittelauftrag | Einfacher Aufbau durch Hochdruckschlauchrolle und Schnellkupplungen | Teleskopstiel aus Metall und große Räder für mehr Mobilität |
Unterteilung der Produktkategorien: | Hochdruckreiniger |
Usage level: | Advanced |
Titel: | Hochdruckreiniger AdvancedAquatak 140 |
Lieferumfang: | Hochdruckpistole mit Metallrohr | Lanze | 8 m Hochdruckschlauch | Verstellbare Flachstrahldüse | Rotordüse | Hochdruck-Reinigungsmitteldüse, 550 ml | Wasserfilter | Karton |
SOL Date: | 01.01.2019 |
Neuheit: | nein |
Neuheit bis: | 01.07.2019 |
Bruttogewicht: | 20,97 kg |
Nettogewicht: | 20 kg |
Volumen: | 136,221 dm3 |
Abmessung Länge: | 814 mm |
Abmessung Breite: | 428 mm |
Abmessung Höhe: | 391 mm |
Spartenbezeichnung: | 73 |
Ursprungsland: | CN |
Rabattgruppe: | G1 |
Service Geräte: | - |
Service Akku: | - |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |