Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rasenmäher EasyRotak 36-550, 1 x Akku 36V 4,0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch EasyRotak 36-550 Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grün
Bosch EasyRotak 36-550 Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grün
Bosch EasyRotak 36-550 Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     C4310-06008B9B00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008B9B00
EAN/GTIN:
     4059952505497
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Akku-Rasenmäher EasyRotak 36-550. Der Rasenmäher von Bosch für anspruchsvollere Rasenflächen in mittelgroßen Gärten. ErgoFlex-Handgriffe für eine bequeme und gesunde Körperhaltung. Rasenkämme sorgen für saubere Resultate an Kanten, Einfahrten, Zäunen und Wänden. Mit klappbaren Griffen und stapelfähiger Grasfangbox für problemlose und kompakte Aufbewahrung. Geeignet für Rasenflächen bis zu 550 m². Maximale Leistung und unbegrenzte kabellose Mobilität durch 36V-Akku. 1 x Akku 36V 4,0Ah. Grasfangbox 40 l. Ladegerät AL 36V-20. Karton
Weitere Informationen:
Nennspannung:
36 V
Schneidsystem:
sonstige | Rotierendes Stahlmesser
Schnittbreite:
380 mm | 37 cm
Schnitthöhe:
25 mm | 70 mm | 25 - 70 mm
Volumen Fangeinrichtung:
40 l
Gewicht mit Akkupack:
15.0 kg
Roboter:
false
Schwingungsemissionswert ah:
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
36.0 V
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Arbeiten mit Akkukapazität:
4 Ah
Kompatible Akkuspannung:
36 V
Grasfangvolumen:
40 l
Schnitthöhe, von:
25 mm
Schnitthöhe, bis zu:
70 mm
Schnitthöhenverstellung:
5fach
„Efficient Energy Management“:
ja
Rasenkamm:
ja
Integrierter Tragegriff:
ja
Ladezustandsanzeige:
nein
QuickClick:
nein
LeafCollect:
nein
Große 50-l-Fangbox:
nein
Große 43 cm Schnittbreite:
nein
Füllstandsanzeige:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Akkuladezeit:
2.1 h
Empfohlene Rasenfläche:
bis zu 550 m²
Griffart:
„Ergoflex-System“
Im Set mit 2. Akku:
nein
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
nein
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
1360 x 400 x 1080 mm
Gewicht:
15.000 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
710 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
410 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
380 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
710 x 410 x 380 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Der Rasenmäher von Bosch für anspruchsvollere Rasenflächen in mittelgroßen Gärten
TOP-Produktmerkmale:
ErgoFlex-Handgriffe für eine bequeme und gesunde Körperhaltung | Rasenkämme sorgen für saubere Resultate an Kanten, Einfahrten, Zäunen und Wänden | Mit klappbaren Griffen und stapelfähiger Grasfangbox für problemlose und kompakte Aufbewahrung | Geeignet für Rasenflächen bis zu 550 m² | Maximale Leistung und unbegrenzte kabellose Mobilität durch 36V-Akku
Usage level:
Easy
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Rasenmäher
Titel:
Akku-Rasenmäher EasyRotak 36-550
Lieferumfang:
1 x Akku 36V 4.0Ah | Grasfangbox 40 l | Ladegerät AL 36V-20 | Karton
SOL Date:
02.03.2020
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
16,04 kg
Nettogewicht:
15 kg
Volumen:
107,25 dm3
Abmessung Länge:
715 mm
Abmessung Breite:
400 mm
Abmessung Höhe:
375 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 292,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,80*
€ 418,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,86*
€ 405,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,45*
€ 388,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,28*
€ 383,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,18*
€ 347,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800343
ab € 13,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.