Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Werkzeugakku
>
Akku für Bosch
>
Artikel
Akku-Rasenmäher EasyMower 18V-32-200, 1 Akku PBA 18V 4,0Ah
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06008B9D00
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06008B9D00
EAN/GTIN:
4059952613802
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akku-Rasenmäher EasyMower 18V-32-200. Leichter und handlicher 18V-Mäher für mühelose Rasenpflege in kleineren Gärten. Ausgezeichnet manövrierbar dank leichter Bauweise. Klappbarer Bügelgriff für kompakte Aufbewahrung. Rasenkämme garantieren perfekte Ergebnisse an Kanten und Mauern. 3 Schnitthöhen von 20 bis 60 mm. 1 x Akku PBA 18V 4.0Ah. Ladegerät AL 1830 CV. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Schneidsystem:
sonstige | Rotierendes Stahlmesser
Schnittbreite:
320 mm | 32 cm
Schnitthöhe:
20 mm | 60 mm | 20 - 60 mm
Volumen Fangeinrichtung:
31 l
Gewicht mit Akkupack:
8.1 kg
Schwingungsemissionswert ah:
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K:
1.0 m/s²
Akkuspannung:
18.0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Arbeiten mit Akkukapazität:
4 Ah
Kompatibler Akkutyp:
Lithium-Ionen
Kompatible Akkuspannung:
18 V
Grasfangvolumen:
31 l
Schnitthöhe, von:
20 mm
Schnitthöhe, bis zu:
60 mm
Schnitthöhenverstellung:
3fach, achsweise
„Efficient Energy Management“:
nein
Rasenkamm:
nein
Integrierter Tragegriff:
nein
Ladezustandsanzeige:
nein
QuickClick:
nein
LeafCollect:
nein
Große 50-l-Fangbox:
nein
Große 43 cm Schnittbreite:
nein
Füllstandsanzeige:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.0 m/s²
Akku-Empfehlung:
>= 4.0 Ah
Akkuladezeit:
1.6 h
Akkuschnellladezeit:
80 % geladen in 65 min
Empfohlene Rasenfläche:
bis zu 200 m²
Griffart:
Standard
Im Set mit 2. Akku:
nein
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
nein
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
1120 x 355 x 995 mm
Gewicht:
8.100 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
598 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
398 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
360 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
598 x 398 x 360 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Leichter und handlicher 18V-Mäher für mühelose Rasenpflege in kleineren Gärten
TOP-Produktmerkmale:
Ausgezeichnet manövrierbar dank leichter Bauweise | Klappbarer Bügelgriff für kompakte Aufbewahrung | Rasenkämme garantieren perfekte Ergebnisse an Kanten und Mauern | 3 Schnitthöhen von 20 bis 60 mm
Usage level:
Easy
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Rasenmäher
Titel:
Akku-Rasenmäher EasyMower 18V-32-200
Lieferumfang:
1 x Akku PBA 18V 4.0Ah | Ladegerät AL 1830 CV | Kartonschachtel
SOL Date:
06.02.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
06.05.2023
Bruttogewicht:
9,8 kg
Nettogewicht:
7,5 kg
Volumen:
86,4 dm3
Abmessung Länge:
600 mm
Abmessung Breite:
400 mm
Abmessung Höhe:
360 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Gartengeräte
>
Akku-Geräte
>
18-V-POWER FOR ALL-Akkusystem
... >
Gartengeräte
>
Rasenpflege
>
Rasenmäher
Weitere Suchbegriffe:
Akkumäher
,
Akkurasenmäher
,
Akku für Werkzeug
,
Ersatzakku für Werkzeug
,
Ersatzakkus für Werkzeug
,
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
bosch professional werkzeugakku gba 18v lithium-ionen 4,0 ah
,
akku für bosch
,
akku für bosch 18v
,
Rasenmäher
,
Rasenmäher (Akku)
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 167,69*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,32*
€ 218,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,06*
€ 215,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,98*
€ 212,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,04*
€ 210,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,69*
€ 199,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Rasenmäher CityMower 18V-32-300
Bosch
06008B9A08
ab € 165,41*
Sonstiges
Akku-Rasenmäher CityMower 18V-32-300: 1x Akkupack PBA 18V 4.0Ah W-C, Ladegerät
Bosch
06008B9A07
ab € 213,30*
Sonstiges
Akku-Rasentrimmer EasyGrassCut 18V-230
Bosch
06008C1A03
ab € 83,89*
Sonstiges
Akku-Rasentrimmer EasyGrassCut 18V-26
Bosch
06008C1C04
ab € 59,48*
Sonstiges
Akku-Rasentrimmer EasyGrassCut 18V-260
Bosch
06008C1C05
ab € 115,97*
Sonstiges
Akku-Rasentrimmer UniversalGrassCut 18V-26
Bosch
06008C1D04
ab € 84,16*
Sonstiges
Akku-Rasentrimmer UniversalGrassCut 18V-260
Bosch
06008C1D03
ab € 112,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen