Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Agrarscheren
>
Heckenschere
>
Elektroheckenschere
>
Artikel
Akku-Heckenschere GHE 18V-60
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06008C9000
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06008C9000
EAN/GTIN:
4059952654836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Akku-Heckenschere GHE 18V-60, Die Akku-Heckenschere GHE 18V-60 Professional ist dank ihres ergonomischen Designs leicht in der Handhabung. Der kraftvolle bürstenlose Motor sorgt für einen kontinuierlichen Schnitt bei mitteldichten Hecken. Mit einer Schnittleistung von 20 mm kannst du auch dickere Äste problemlos und bequem schneiden. Beim Trimmen von hartnäckigen Ästen verhindert das patentierte Bosch Anti-Blocking System ein Verklemmen der Schneidemesser, dank elektronischer Erkennung und automatischer Wiederholung des Schnitts. Aufgrund ihres geringen Gewichts, der optimalen Balance und ihres ergonomischen Designs eignet sich die Akku-Heckenschere gut für längere Arbeiten. Dank der geringen Lautstärke und des emissionsfreien Betriebs ist die Akku-Heckenschere ideal für Arbeiten in Wohngebieten oder anderen lärmsensiblen Bereichen geeignet. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Karton
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18.0 V
Nutzbare Messerlänge:
600 mm
Messerabstand:
23 mm
Schnittzahl bei Leerlauf:
1500 1/min
Max. Astdicke:
20 mm
Schwingungsemissionswert ah:
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K:
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
268 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
1199 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
210 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
268 x 1199 x 210 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Messerlänge:
60 cm
Schnittgeschwindigkeit:
1500 U/min
Hubzahl bei Nennleerlauf:
3000 min-1
Gewicht exkl. Akku:
3 kg
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Positionierung:
Ergonomisches Design mit hervorragender Schnittleistung und leichter Handhabung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kraftvoller bürstenloser Motor für hohe Leistung und lange Lebensdauer | Schneidet dickere Äste ohne Verklemmen dank des patentierten Bosch Anti-Blocking Systems | Einfache Handhabung durch geringes Gewicht, ergonomisches Design und optimale Balance - ideal für längere Arbeiten
Titel:
Akku-Heckenschere GHE 18V-60 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
30.09.2023
Lieferumfang:
Karton
SOL Date:
26.06.2023
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Heckenschere
Bruttogewicht:
4,6 kg
Nettogewicht:
3 kg
Volumen:
67,48 dm3
Abmessung Länge:
1199 mm
Abmessung Breite:
268 mm
Abmessung Höhe:
210 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
18V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Gartengeräte
>
Akku-Heckenscheren
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Heckenscheren
Weitere Suchbegriffe:
Akkustrauchschere
,
Elektro-Heckenschere
,
Elektro-Heckenschneider
,
Elektroheckenschere
,
Elektroheckenschneider
,
Elektrostrauchschere
,
bosch 18v akku-heckenschere
,
elektro heckenschere
,
elektro-heckenschere bosch
,
Heckenschere (Akku)
,
Heckenschere
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 143,91*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,54*
€ 208,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,23*
€ 206,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,04*
€ 192,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,22*
€ 187,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,91*
€ 171,25
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akku Starter-Set: 2 x GBA 18 Volt, 5.0 Ah und GAL 1880 CV
Bosch
1600A00B8J
ab € 147,20*
Zubehör
Akkupack GBA 18 Volt, 5.0 Ah
Bosch
1600A002U5
ab € 57,44*
Zubehör
Akkupack ProCORE 18 Volt, 4.0 Ah
Bosch
1600A016GB
ab € 48,87*
Zubehör
Schnellladegerät Li-Ionen GAL 1880 CV, 14.4 V – 18 V, 8.0 Ah, 230 V, EU
Bosch
2607225922
ab € 55,49*
Zubehör
Starter-Set 2 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40
Bosch
1600A01BA3
ab € 141,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen