| |
|
| Artikel-Nr.: C4310-0600910500 Herst.-Nr.: 0600910500 EAN/GTIN: 3165140810128 |
| | |
|
| | |
| Hochdruckreiniger GHP 5-65, Kraftvoll und vielseitig: Ein kompakter, mobiler und starker Hochdruckreiniger, Hohe Reinigungsleistung: Die Pumpe aus eloxiertem Aluminium mit Edelstahlkolben liefert die ideale Kombination aus hoher Fördermenge und hohem Druck für hervorragende Reinigungsleistung, Praktisch: Metallteleskopgriff für leichte Handhabung, dadurch mobil und platz sparend, Vielseitig: Sowohl stehend als auch liegend einsetzbar, Bosch-Pistole. Verstellbare 3-in-1-Lanze (Edelstahl) Weitere Informationen: | | Gewicht (ohne Zubehör): | 20 kg | Verpackungsabmessungen (Breite): | 387 mm | Verpackungsabmessungen (Länge): | 782 mm | Verpackungsabmessungen (Höhe): | 425 mm | Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 387 x 782 x 425 mm | Spannung, elektrisch: | 230 V | Max. Druck: | 160 bar | Nenneingangsleistung: | 2400 W | Betriebsdruck: | 130 bar | Max. Zulauftemperatur: | 50 °C | Kabellänge: | 5 m | Schlauchlänge: | 8 m | Material (Schlauch): | Stahlverstärkt | Nennfördermenge: | 8.1 l/min | Max. Durchfluss: | 8.7 l/min | Pumpensystem: | Taumelplatte | Kolben: | Dreifach, Edelstahl | Motortyp: | Induktion | Schwingungsemissionswert ah []: | 1.8 m/s² | Unsicherheit K []: | 1.5 m/s² | Positionierung: | Kraftvoll und vielseitig: Ein kompakter, mobiler und starker Hochdruckreiniger | Anwendernutzen inkl. Reason to believe: | Hohe Reinigungsleistung: Die Pumpe aus eloxiertem Aluminium mit Edelstahlkolben liefert die ideale Kombination aus hoher Fördermenge und hohem Druck für hervorragende Reinigungsleistung | Praktisch: Metallteleskopgriff für leichte Handhabung, dadurch mobil und platz sparend | Vielseitig: Sowohl stehend als auch liegend einsetzbar | Titel: | Hochdruckreiniger GHP 5-65 Professional | Neuheit: | nein | Lieferumfang: | Bosch-Pistole | Verstellbare 3-in-1-Lanze (Edelstahl) | SOL Date: | 01.01.2017 | Unterteilung der Produktkategorien: | Hochdruckreiniger | Max. Kapazität: | 520 l/h | Max. Arbeitsdruck: | 160 bar | Anschlussspannung: | 230 V | Frequenz: | 50/60 Hz | Motorleistung: | 2.4 kW | Antriebsart: | sonstige | Max. Vorlauftemperatur: | 50 °C | Schwingungsemissionswert ah: | 1.8 m/s² | Vibrations-Unsicherheit K: | 1.5 m/s² | Bruttogewicht: | 26,3 kg | Nettogewicht: | 23,5 kg | Volumen: | 128,6 dm3 | Abmessung Länge: | 782 mm | Abmessung Breite: | 387 mm | Abmessung Höhe: | 425 mm | Spartenbezeichnung: | 73 | Ursprungsland: | IT | Ursprungsregion: | - | Rabattgruppe: | G1 | Brand: | Bosch Home and Garden | Servicekategorie: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochdruckreiniger, HD Reiniger |
| | |
| |