Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckreiniger GHP 5-65X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-0600910600
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0600910600
EAN/GTIN:
     3165140810173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger kaltwasser
Hochdruckreiniger GHP 5-65X, Kraftvoll und vielseitig: Ein kompakter, mobiler und starker Hochdruckreiniger mit praktischer Schlauchtrommel, Hohe Reinigungsleistung: Die Pumpe aus eloxiertem Aluminium mit Edelstahlkolben liefert die ideale Kombination aus hoher Fördermenge und hohem Druck für hervorragende Reinigungsleistung, Praktisch: Teleskopgriff aus Metall für leichte Manövrierbarkeit. Mobil und platz sparend durch Schlauchtrommel, Vielseitig: Sowohl stehend als auch liegend einsetzbar, Bosch-Pistole. Verstellbare 3-in-1-Lanze (Edelstahl)
Weitere Informationen:
Gewicht (ohne Zubehör):
24 kg
Verpackungsabmessungen (Breite):
387 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
782 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
425 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
387 x 782 x 425 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Max. Druck:
160 bar
Nenneingangsleistung:
2400 W
Betriebsdruck:
130 bar
Max. Zulauftemperatur:
50 °C
Kabellänge:
5 m
Schlauchlänge:
10 m
Material (Schlauch):
Stahlverstärkt
Nennfördermenge:
8.1 l/min
Max. Durchfluss:
8.7 l/min
Pumpensystem:
Taumelplatte
Kolben:
Dreifach, Edelstahl
Motortyp:
Induktion
Schwingungsemissionswert ah []:
1.8 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Positionierung:
Kraftvoll und vielseitig: Ein kompakter, mobiler und starker Hochdruckreiniger mit praktischer Schlauchtrommel
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hohe Reinigungsleistung: Die Pumpe aus eloxiertem Aluminium mit Edelstahlkolben liefert die ideale Kombination aus hoher Fördermenge und hohem Druck für hervorragende Reinigungsleistung | Praktisch: Teleskopgriff aus Metall für leichte Manövrierbarkeit. Mobil und platz sparend durch Schlauchtrommel | Vielseitig: Sowohl stehend als auch liegend einsetzbar
Titel:
Hochdruckreiniger GHP 5-65X Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Bosch-Pistole | Verstellbare 3-in-1-Lanze (Edelstahl)
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Hochdruckreiniger
Max. Kapazität:
520 l/h
Max. Arbeitsdruck:
160 bar
Anschlussspannung:
230 V
Frequenz:
50/60 Hz
Motorleistung:
2.4 kW
Antriebsart:
sonstige
Max. Vorlauftemperatur:
50 °C
Schwingungsemissionswert ah:
1.8 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K:
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
27,8 kg
Nettogewicht:
25 kg
Volumen:
128,6 dm3
Abmessung Länge:
782 mm
Abmessung Breite:
387 mm
Abmessung Höhe:
425 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
G1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hochdruckreiniger, HD Reiniger
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 464,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,06*
€ 603,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,34*
€ 596,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,04*
€ 581,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,72*
€ 569,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,72*
€ 553,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0600910400
ab € 353,84*
Sonstiges
Bosch
0600910500
ab € 401,28*
Sonstiges
Bosch
0600910700
ab € 491,70*
Sonstiges
Bosch
0600910800
ab € 559,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.