Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombilaser GCL 2-15 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0601066J00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601066J00
EAN/GTIN:
     3165140869553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baulaser
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
Kombilaser GCL 2-15 G, Bis zu viermal bessere Sichtbarkeit mit grünen Laserlinien und optimale Vielseitigkeit – der Bosch Kombilaser GCL 2-15 G Professional. Die zwei Laserlinien ermöglichen präzises vertikales und horizontales Ausrichten, während die roten Lotpunkte Übertragungsanwendungen erleichtern. Einfaches Ausrichten der Laserlinien um die Lotpunkte mit der vielseitigen Drehhalterung RM 1 Professional. Der GCL 2-15 G Professional eignet sich für verschiedene Arbeiten wie das Abhängen von Decken, die Installation von Abflussrohren und das Verlegen von Fußböden. Er bietet außerdem Punktübertragung zum Anbringen von Lampen. Der GCL 2-15 G Professional hat einen Laserlinien-Arbeitsbereich von bis zu 15 m und nivelliert sich in weniger als 4 Sekunden selbst. Dieser Kombilaser eignet sich ideal für die Verwendung mit der Drehhalterung RM 1 Professional, die über einen einfachen Gleitmechanismus schnell angebracht werden kann. Dank Staub- und Spritzwasserschutz nach IP 54 ist er sehr robust. Bei Ausschalten des Lasers wird die Pendelarretierung für einen sicheren Transport und eine praktische Lagerung automatisch aktiviert. Handwerkerkoffer. Drehhalterung RM 1 Professional (0 601 092 600). Deckenklemme. Laserzieltafel. 3 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)
Weitere Informationen:
Laserdiode:
Linie: 500 - 540 nm, < 10 mW | Point: 630 - 650, < 1 mW
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
Betriebstemperatur, bis zu:
50 °C
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis zu:
70 °C
Lagertemperatur:
-20 - 70 °C
Laserklasse:
2 | Klasse 2
Arbeitsbereich, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich, Wert:
15 m
Arbeitsbereich:
bis zu 15 m
Nivelliergenauigkeit:
± 0.3 mm/m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Arbeitsbereich Laserpunkte, max.:
10 m (oben) | 10 m (unten)
Selbstnivellierbereich:
± 4°
Nivellierzeit:
4 s
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 54
Stromversorgung:
3 x 1.5-V-LR6 (AA)
Betriebsdauer, max.:
6 h im Kreuzlinien- und Punktbetrieb | 8 h im Kreuzlinienbetrieb | 10 h im Linien- und Punktbetrieb | 12 h im Linienbetrieb | 22 h im Punktbetrieb
Stativ-Gewinde:
1/4", 5/8"
Gewicht, ca.:
0.49 kg
Farbe Laserlinie:
grün
Projektion:
2 Linien / 2 Punkte
Lotpunktgenauigkeit:
± 0.7 mm/m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Unterteilung der Produktkategorien:
Kombilaser
Positionierung:
Grüne Laserlinien für eine bis zu viermal bessere Sichtbarkeit
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Grüne horizontale und vertikale Laserlinien für eine bis zu viermal bessere Sichtbarkeit als bei roten Linien | Präzise Übertragungsanwendungen dank roter Lotpunkte | Drehhalterung RM 1 Professional ermöglicht einfaches Ausrichten der Laserlinien um die Lotpunkte
Titel:
Kombilaser GCL 2-15 G Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.01.2017
Lieferumfang:
Handwerkerkoffer | Drehhalterung RM 1 Professional (0 601 092 600) | Deckenklemme | Laserzieltafel | 3 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA)
SOL Date:
01.01.2017
Messwertspeicher:
false
Schnittstelle:
false
Sichtbare Signalstrecke:
true
Länge der Signalstrecke:
15 m
Rotierende Signalstrecke:
false
Gewicht:
0.49 kg
Schutzart (IP):
IP54
Genauigkeit:
0.3 mm/m
Bruttogewicht:
2,17 kg
Nettogewicht:
0,899 kg
Volumen:
12,275 dm3
Abmessung Länge:
326 mm
Abmessung Breite:
281 mm
Abmessung Höhe:
134 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
M1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Positionierlaser, Punktlaser, kreuzlaser bosch, kreuzlaser, Kombilaser
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,70*
€ 217,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,57*
€ 213,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 179,14*
€ 213,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,22*
€ 206,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,11*
€ 203,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,94*
€ 195,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601096B00
ab € 39,61*
Zubehör
Bosch
0601092600
ab € 19,23*
Zubehör
Bosch
1608M00C1R
ab € 24,89*
Zubehör
Bosch
0601015D00
ab € 26,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.