Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optisches Nivelliergerät GOL 26 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GOL 26 D Professional
Bosch GOL 26 D Professional
Bosch GOL 26 D Professional
Bosch GOL 26 D Professional
Bosch GOL 26 D Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-0601068000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601068000
EAN/GTIN:
     3165140559317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
bosch optisches nivelliergerät
optisches nivellier
Optisches Nivelliergerät GOL 26 D, Extrem robust – ideal für den Außenbereich, Ausgelegt für den Einsatz im Außenbereich durch stabiles Metallgehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54), Robustes Design mit im Gerät eingebauten Zielkollimator und integrierter Dosenlibelle, Sicherer Transport durch Sperrvorrichtung für den Kompensator, Linsenschutz. Senklot. Einstelldorn. Transportkoffer (1 600 A00 0LF)
Weitere Informationen:
Genauigkeit:
1.6 mm/m
Schutzart (IP):
IP54
Gewicht:
1.5 kg
Länge der Signalstrecke:
100 m
Batterieart:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Maßeinheit:
360 Grad
Vergrößerung:
26 x
Nivelliergenauigkeit:
± 1.6 mm auf 30 m
Arbeitsbereich, Wert:
100 m
Arbeitsbereich:
100 m
Winkelgenauigkeit:
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 54
Stativ-Gewinde:
5/8"
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
Betriebstemperatur, bis zu:
50 °C
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis zu:
70 °C
Lagertemperatur:
-20 - 70 °C
Gewicht, ca.:
1.5 kg
Unterteilung der Produktkategorien:
Optisches Nivelliergerät
Positionierung:
Extrem robust - ideal für den Außenbereich
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Ausgelegt für den Einsatz im Außenbereich durch stabiles Metallgehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54) | Robustes Design mit im Gerät eingebauten Zielkollimator und integrierter Dosenlibelle | Sicherer Transport durch Sperrvorrichtung für den Kompensator
Titel:
Optisches Nivelliergerät GOL 26 D Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Linsenschutz | Senklot | Einstelldorn | Transportkoffer (1 600 A00 0LF)
SOL Date:
01.09.2009
Bruttogewicht:
2,79 kg
Nettogewicht:
1,52 kg
Volumen:
12,731 dm3
Abmessung Länge:
300 mm
Abmessung Breite:
207 mm
Abmessung Höhe:
205 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Nivelliergerät
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,10*
€ 203,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,10*
€ 202,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,67*
€ 199,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 166,99*
€ 198,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,97*
€ 193,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,99*
€ 189,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,93*
€ 179,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601068400
ab € 132,01*
Sonstiges
Bosch
0601068401
ab € 132,15*
Sonstiges
Bosch
061599404P
ab € 175,92*
Sonstiges
Bosch
0601068001
ab € 151,53*
Sonstiges
Bosch
061599400C
ab € 195,77*
Sonstiges
Bosch
0601068003
ab € 214,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.