Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Vermessungstechnik
>
Nivelliergeräte
>
Optisches Nivellier
>
Artikel
Optisches Nivelliergerät GOL 26 G, mit Baustativ BT 160, Messstab GR 500
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-061599400C
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
061599400C
EAN/GTIN:
3165140572668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustativ
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Bauelementekoffer
Optisches Nivelliergerät GOL 26 G, Extrem robust im Außenbereich, Ausgelegt für den Einsatz im Außenbereich durch stabiles Metallgehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54), Robustes Design mit im Gerät eingebauten Zielkollimator und integrierter Dosenlibelle, Transportkoffer mit Sperrvorrichtung für den Kompensator für einen sicheren Transport, Linsenschutz. Senklot. Einstelldorn. Transportkoffer (1 600 A00 0LF). Baustativ BT 160 Professional (0 601 091 200). Messstab GR 500 Professional (0 601 094 300)
Weitere Informationen:
Genauigkeit:
1.6 mm/m
Schutzart (IP):
IP54
Gewicht:
1.5 kg
Länge der Signalstrecke:
100 m
Batterieart:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Maßeinheit:
400 Gon
Vergrößerung:
26 x
Nivelliergenauigkeit:
± 1.6 mm auf 30 m
Arbeitsbereich, Wert:
100 m
Arbeitsbereich:
100 m
Winkelgenauigkeit:
1 Gon
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 54
Stativ-Gewinde:
5/8"
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
Betriebstemperatur, bis zu:
50 °C
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis zu:
70 °C
Lagertemperatur:
-20 - 70 °C
Gewicht, ca.:
1.5 kg
Unterteilung der Produktkategorien:
Optisches Nivelliergerät
Positionierung:
Extrem robust im Außenbereich
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Ausgelegt für den Einsatz im Außenbereich durch stabiles Metallgehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54) | Robustes Design mit im Gerät eingebauten Zielkollimator und integrierter Dosenlibelle | Transportkoffer mit Sperrvorrichtung für den Kompensator für einen sicheren Transport
Titel:
Optisches Nivelliergerät GOL 26 G Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Linsenschutz | Senklot | Einstelldorn | Transportkoffer (1 600 A00 0LF) | Baustativ BT 160 Professional (0 601 091 200) | Messstab GR 500 Professional (0 601 094 300)
SOL Date:
01.09.2009
Bruttogewicht:
10,02 kg
Nettogewicht:
7,52 kg
Volumen:
11,784 dm3
Abmessung Länge:
283,85 mm
Abmessung Breite:
210 mm
Abmessung Höhe:
197,69 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Messtechnik
>
Optische Nivelliergeräte
Weitere Suchbegriffe:
Gerätekoffer
,
Linienlaser
,
Optisches Nivellier
,
Optisches Nivelliergerät
,
distanzmesser bosch
,
entfernungsmesser
,
gerätekoffer blau
,
Nivelliergerät
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 195,77*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,89*
€ 262,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,24*
€ 257,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,29*
€ 250,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,75*
€ 243,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,77*
€ 232,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Optisches Nivelliergerät GOL 20 D
Bosch
0601068400
ab € 132,01*
Sonstiges
Optisches Nivelliergerät GOL 20 G
Bosch
0601068401
ab € 132,15*
Sonstiges
Optisches Nivelliergerät GOL 20 G, mit Baustativ BT 160, Messstab GR 500
Bosch
061599404P
ab € 175,92*
Sonstiges
Optisches Nivelliergerät GOL 26 D
Bosch
0601068000
ab € 150,93*
Sonstiges
Optisches Nivelliergerät GOL 26 D, mit Baustativ BT160, Messstab GR 500
Bosch
0601068002
ab € 211,06*
Sonstiges
Optisches Nivelliergerät GOL 26 G
Bosch
0601068001
ab € 151,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen