Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Empfänger LR 1G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0601069700
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601069700
EAN/GTIN:
     3165140583183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handlaserempfänger
Laserempfänger
Rotationslaser
Rotationslaser-Empfänger
Laser-Empfänger LR 1G, Mehr Nutzen durch Zubehör, Handlicher Empfänger für den Innen- und Außenbereich für Reichweiten bis 150 m in Kombination mit Rotationslaser GRL 300 HVG Professional, Optische und akustische Anzeige der grünen Laserstrahlebene, Staub- und Spritzwasserschutz (IP 65), Halterung (1 608 M00 70F). 1 x 9 V-Blockbatterie (6LR61)
Weitere Informationen:
Reichweite, von:
0 m
Reichweite, bis zu:
15 m
Reichweite:
0 - 150 m
Reichweite, Empfänger, Wert:
150 m
Reichweite, Empfänger:
150 m
Stromversorgung:
1 x 9 V 6LR61 Block
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 65
Gewicht, ca.:
0.250 kg
Messgenauigkeit fein:
± 1 mm
Messgenauigkeit grob:
± 3 mm
Messgenauigkeit (fein/grob):
± 1 mm/± 3 mm
Passend zu:
GRL 300 HVG Professional
Empfängertyp:
Rotationslaser
Fernbedienung:
nein
Empfänger:
nein
Unterteilung der Produktkategorien:
Laser-Empfänger
Positionierung:
Mehr Nutzen durch Zubehör
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Handlicher Empfänger für den Innen- und Außenbereich für Reichweiten bis 150 m in Kombination mit Rotationslaser GRL 300 HVG Professional | Optische und akustische Anzeige der grünen Laserstrahlebene | Staub- und Spritzwasserschutz (IP 65)
Titel:
Laser-Empfänger LR 1G Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Halterung (1 608 M00 70F) | 1 x 9 V-Blockbatterie (6LR61)
SOL Date:
01.04.2011
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0,7 kg
Nettogewicht:
0,3 kg
Volumen:
2,133 dm3
Abmessung Länge:
193 mm
Abmessung Breite:
130 mm
Abmessung Höhe:
85 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
MY
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
M1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: laserempfänger bosch, laserempfänger, Laser-Empfänger
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,50*
€ 177,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,47*
€ 176,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,57*
€ 169,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,65*
€ 164,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,80*
€ 156,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601061700
ab € 474,13*
Sonstiges
Bosch
0601061704
ab € 628,72*
Sonstiges
Bosch
061599404B
ab € 761,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.