Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser GRL 300 HVG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0601061700
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601061700
EAN/GTIN:
     3165140583145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baulaser
Rotationslaser
baulaser bosch
baulaser
Rotationslaser GRL 300 HVG, Hervorragende Sichtbarkeit für Anwendungen im Innenbereich, Grüne Laserlinie: bis zu vierfach bessere Sichtbarkeit gegenüber einer roten Linie, Schnell einstellbar im horizontalen und vertikalen Einsatz durch automatische Selbstnivellierung von 8 % (± 5°), Die zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterungen oder Vibrationen, Akkufach (ET-Nr. 1 608 M00 05D). Handwerkerkoffer (ET-Nr. 1 608 M00 05F). Fernbedienung RC1 Professional (0 601 069 900). Universalhalterung WM 4 Professional (0 601 092 400). 2 x Batterie LR20 1,5V (D). 1 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)
Weitere Informationen:
Laserdiode:
532 nm, < 5 mW
Betriebstemperatur, von:
0 °C
Betriebstemperatur, bis zu:
40 °C
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis zu:
70 °C
Lagertemperatur:
-20 - 70 °C
Laserklasse:
3R | Klasse 3R
Arbeitsbereich, Wert:
100 m
Arbeitsbereich:
100 m
Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert:
300 m
Arbeitsbereich mit Empfänger, Zusatz:
(Durchmesser)
Arbeitsbereich mit Empfänger:
300 m (Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Wert:
100 m
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Zusatz:
(Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger:
100 m (Durchmesser)
Nivelliergenauigkeit:
± 3.0 mm bei 30 m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Selbstnivellierbereich:
± 5° (8 %)
Nivellierzeit:
15 s
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 54
Rotationsgeschwindigkeit:
150, 300, 600 min-1
Stromversorgung:
2 x 1.5-V-LR20 (D)
Stativ-Gewinde:
5/8"
Gewicht, ca.:
1.8 kg
Farbe Laserlinie:
grün
Kompatible Laser-Empfänger:
LR 1G
Unterteilung der Produktkategorien:
Rotationslaser
Positionierung:
Hervorragende Sichtbarkeit für Anwendungen im Innenbereich
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Grüne Laserlinie: bis zu vierfach bessere Sichtbarkeit gegenüber einer roten Linie | Schnell einstellbar im horizontalen und vertikalen Einsatz durch automatische Selbstnivellierung von 8 % (± 5°) | Die zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterungen oder Vibrationen
Titel:
Rotationslaser GRL 300 HVG Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Akkufach (ET-Nr. 1 608 M00 05D) | Handwerkerkoffer (ET-Nr. 1 608 M00 05F) | Fernbedienung RC1 Professional (0 601 069 900) | Universalhalterung WM 4 Professional (0 601 092 400) | 2 x Batterie LR20 1.5V (D) | 1 x 1.5 V LR6-Batterie (AA)
SOL Date:
01.04.2011
Länge der Signalstrecke:
100 m
Wellenlänge des Sensors:
532 nm
Sichtbare Signalstrecke:
true
Rotierende Signalstrecke:
true
Batterieart:
NiMh
Schutzart (IP):
IP54
Gewicht:
1.8 kg
Genauigkeit:
3.0 mm/m
Mit Fernbedienung:
true
Bruttogewicht:
7,96 kg
Nettogewicht:
1,509 kg
Volumen:
49,266 dm3
Abmessung Länge:
510 mm
Abmessung Breite:
420 mm
Abmessung Höhe:
230 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
MY
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
M1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Laser
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 475,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,60*
€ 606,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,96*
€ 599,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,41*
€ 585,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,10*
€ 578,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,99*
€ 566,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601061505
ab € 572,95*
Sonstiges
Bosch
0601061506
ab € 611,25*
Sonstiges
Bosch
0601061501
ab € 507,28*
Sonstiges
Bosch
061599403Y
ab € 669,03*
Sonstiges
Bosch
0601061806
ab € 541,78*
Sonstiges
Bosch
0601061805
ab € 531,18*
Sonstiges
Bosch
06159940JY
ab € 555,97*
Sonstiges
Bosch
0601061800
ab € 456,64*
Sonstiges
Bosch
061599403U
ab € 543,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.