Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Geometrische Messgrößen
>
Entfernungsmesser
>
Laser-Entfernungsmesser
>
Artikel
Laser-Entfernungsmesser GLM 40
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C4310-0601072900
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0601072900
EAN/GTIN:
3165140790406
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Der Laser-Entfernungsmesser GLM 40 Professional bietet eine Vielzahl von Messmodi in einem einzigen, kompakten Gerät. Dieses intuitive Werkzeug bietet alle wichtigen Messmodi in einem: Längenmessung, Flächenermittlung und Volumenberechnung sowie indirekte Höhenmessungen. Der gut ablesbare, beleuchtete Bildschirm zeigt die letzten drei Messergebnisse zur schnellen Referenz an. Und mit der Speicherfunktion für die letzten 10 Messungen macht der Laser-Entfernungsmesser die Arbeit effizienter. Dieses Werkzeug ist ideal für Innenausbauarbeiten wie Elektrik, Fliesen, Tischlerarbeiten, Trockenbau, Malerarbeiten und Heizung/Lüftung/Klima. Neben einem integrierten Staub- und Spritzwasserschutz verfügt der Laser-Entfernungsmesser GLM 40 Professional außerdem über ein robustes, stoßfestes Gehäuse, welches ihn bei Stürzen aus bis zu 1 Meter Höhe vor Schäden schützt. Herstellerzertifikat. Schutztasche. 2 x 1,5 V LR03-Batterie (AAA)
Weitere Informationen:
Messwertspeicher:
true
Schnittstelle:
false
Sichtbare Signalstrecke:
true
Länge der Signalstrecke:
40 m
Rotierende Signalstrecke:
false
Wellenlänge des Sensors:
635 nm
Gewicht:
0.09 kg
Laserklasse:
Klasse 2 | 2
Schutzart (IP):
IP54
Genauigkeit:
1.5 mm/m
Laserdiode:
635 nm, < 1 mW
Messbereich, von:
0.15 m
Messbereich, bis zu:
40.00 m
Messbereich:
0.15 - 40.00 m
Messgenauigkeit, typ.:
± 1.5 mm?
Messzeit, typ.:
< 0.5 s
Messzeit max.:
4 s
Stromversorgung:
2 x 1.5-V-LR03 (AAA)
Abschaltautomatik:
5 min
Gewicht, ca.:
0.09 kg
Maßeinheiten:
m/cm, ft/inch
Anzahl Speicherwerte:
10
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 54
Stoßschutz:
bis 1 m
Laserfarbe:
rot
Integrierte Zieloptik:
nein
Integrierte Neigungsmessung:
nein
Indirekte Längenmessung:
nein
Indirekte Höhenmessung:
ja
Wandflächenfunktion:
nein
Timerfunktion:
nein
Min/Max-Messung:
nein
Unterteilung der Produktkategorien:
Laser-Entfernungsmesser
Positionierung:
Alles in einem - alle relevanten Messmodi in einem kompakten Gerät
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Alle wichtigen Modi: Längenmessung, Flächenermittlung und Volumenberechnung sowie indirekte Höhenmessungen | Bequemes Ablesen dank beleuchtetem Display, das die letzten drei Ergebnisse anzeigt | Zur Referenz: Speicherfunktion behält automatisch die letzten 10 Messungen
Titel:
Laser-Entfernungsmesser GLM 40 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Herstellerzertifikat | Schutztasche | 2 x 1.5 V LR03-Batterie (AAA)
SOL Date:
01.02.2015
Bruttogewicht:
0,42 kg
Nettogewicht:
0,07 kg
Volumen:
1,302 dm3
Abmessung Länge:
159 mm
Abmessung Breite:
126 mm
Abmessung Höhe:
65 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Messtechnik
>
Laser-Entfernungsmesser
Weitere Suchbegriffe:
Micro Batterie
,
Distanzmesser
,
Entfernungsmesser
,
Laser-Distanzmessgerät
,
Laser-Entfernungsmesser
,
Laser-Entfernungsmessgerät
,
Lasermessgerät
,
distanzmesser bosch
,
entfernungsmesser
,
entfernungsmesser 40 m
,
Laserentfernungsgerät
,
Laserentfernungsmessgerät
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 63,51*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Akku AAA 800mAh Micro NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
Ansmann
5035042
ab € 5,98*
Zubehör
Laser-Sichtbrille, rot
Bosch
1608M0005B
ab € 12,31*
Zubehör
RS PRO AAA Batterie, Alkali, 1.5V, 1.25Ah
RS Pro
7442209
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen