Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelmesser GAM 220 MF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GAM 220 MF Professional Digitaler Winkelmesser 0 - 220°
Bosch GAM 220 MF Professional Digitaler Winkelmesser 0 - 220°
Bosch GAM 220 MF Professional Digitaler Winkelmesser 0 - 220°
Bosch GAM 220 MF Professional Digitaler Winkelmesser 0 - 220°
Bosch GAM 220 MF Professional Digitaler Winkelmesser 0 - 220°
Artikel-Nr.:
     C4310-0601076600
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601076600
EAN/GTIN:
     3165140798860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Winkelmesser GAM 220 MF, Schnelle Ermittlung von Gehrungswinkeln, Schnelle Berechnung und Übertragung von Winkeln durch Speicherfunktion für häufig verwendete Winkelmaße, Automatische Berechnung von einfachen und doppelten Kapp- und Gehrungswinkeln ohne weitere Hilfsmittel, Schenkelverlängerung. Schutztasche. 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)
Weitere Informationen:
Elektronisch:
false
Länge:
446 mm
Werkstoff:
Aluminium
Magnetisch:
false
Mit Laser:
false
Messbereich:
0 - 220°
Messgenauigkeit, Winkel:
± 0.1°
Messgenauigkeit, Libellen:
± 0.05°
Genauigkeit der Winkelberechnung:
± 0.1°
Stromversorgung:
4 x 1.5-V-LR6 (AA)
Batterieleistung, ca.:
80 h
Abschaltautomatik, ca.:
30 min
Schenkellänge:
40 cm
Gewicht, ca.:
1.2 kg
Rechenfunktion:
ja
Speicherfunktion:
ja
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelmesser
Positionierung:
Schnelle Ermittlung von Gehrungswinkeln
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Schnelle Berechnung und Übertragung von Winkeln durch Speicherfunktion für häufig verwendete Winkelmaße | Automatische Berechnung von einfachen und doppelten Kapp- und Gehrungswinkeln ohne weitere Hilfsmittel
Titel:
Winkelmesser GAM 220 MF Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2015
Lieferumfang:
Schenkelverlängerung | Schutztasche | 4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA)
SOL Date:
01.09.2015
Bruttogewicht:
2,045 kg
Nettogewicht:
1,5 kg
Volumen:
4,74 dm3
Abmessung Länge:
484 mm
Abmessung Breite:
118 mm
Abmessung Höhe:
83 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,24*
€ 188,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,85*
€ 186,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,94*
€ 185,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 155,28*
€ 184,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,40*
€ 177,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,66*
€ 172,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,82*
€ 164,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,21*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.