Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Kernbohrmaschine
>
Trockenbohrmaschine
>
Artikel
Diamantbohrmaschine GDB 180 WE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-0601189800
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0601189800
EAN/GTIN:
3165140764896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Bohreinheit
Diamant-Bohrmaschine
Diamantbohreinheit
Diamantbohrmaschine
Diamantbohrmaschine GDB 180 WE, Die kabelgebundene GDB 180 WE Professional ist eine vielseitige 2-Gang-Diamantbohrmaschine, die sowohl für den Hand- als auch für den ständergeführten Betrieb geeignet ist. Der kraftvolle 2.000-Watt-Motor ermöglicht Durchbrüche in armiertem Beton bis zu 180 mm Durchmesser. Ferner ist sie durch die robuste Bauweise und ein Getriebe mit Ölbadschmierung extrem langlebig. Diese Bohrmaschine ist für den Nass- und Trockenbetrieb ausgelegt und eignet sich für vielseitige Anwendungen. Sie ist für Kernbohrungen in Beton und armiertem Beton vorgesehen. Das Elektrowerkzeug ist kompatibel mit dem Bosch Bohrständer GCR 180 Professional und dem Bosch Click & Clean Staubabsaugsystem. Die GDB 180 WE Professional besitzt ein 2-Gang-Getriebe. Absaugadapter. Kugelhahn. Handwerkerkoffer
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
2000 W
Maschinengewicht:
5.2 kg
Lastdrehzahl 1. Gang:
3 1/min
Lastdrehzahl 2. Gang:
900 1/min
Max. Bohrkronendurchmesser Nassbohren in Beton ohne Absaugung:
180 mm
Max. Bohrkronendurchmesser Trockenbohren in Mauerwerk:
180 mm
Breite:
108 mm
Höhe:
294 mm
Länge:
481 mm
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
900 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
2800 1/min
Verpackungsabmessungen (Breite):
408 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
619 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
146 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
408 x 619 x 146 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
2000 W
Gewicht:
5.2 kg
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang:
900 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang:
2800 min-1
Leerlaufdrehzahl:
900 / 2800 min-1
Bohrbereich:
180 mm
Werkzeugaufnahme:
1 1/4" UNC
Bohrspindelanschlussgewinde:
1 1/4" UNC
Werkzeugabmessungen (Breite):
109 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
481 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
294 mm
Eignung:
Nassbohren in Beton
Beton, möglicher Bereich, von:
180 mm
Beton, möglicher Bereich:
180 mm
Mauerwerk, möglicher Bereich, von:
180 mm
Mauerwerk, möglicher Bereich:
180 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Beton]:
4.8 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Beton]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Vielseitige 2-Gang-Diamantbohrmaschine für Hand- und Ständerbetrieb
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kraftvoller 2000-Watt-Motor ermöglicht Durchbrüche in armiertem Beton bis zu 180 mm Durchmesser | Extrem langlebig durch robuste Bauweise und ein Getriebe mit Ölbadschmierung | Nass- und Trockenbetrieb für vielseitige Anwendungen
Einsatzbereiche:
Nassbohren in Beton | Nassbohren in Stein | Trockenbohren in Stein
Titel:
Diamantbohrmaschine GDB 180 WE Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Absaugadapter | Kugelhahn | Handwerkerkoffer
SOL Date:
28.01.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Diamantbohrmaschine
Bruttogewicht:
10,42 kg
Nettogewicht:
6,1 kg
Volumen:
36,873 dm3
Abmessung Länge:
619 mm
Abmessung Breite:
408 mm
Abmessung Höhe:
146 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Diamanttechnik
>
Diamantbohrsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Elektro-Kernbohrmaschine
,
Kernbohrgeräte
,
Kernbohrmaschine
,
Nassbohrmaschine
,
Trockenbohrmaschine
,
trockenbohrmaschine bosch
,
trockenbohrmaschine
,
Bohrmaschine (elektrisch)
,
Bohrmaschine
,
Diamant-Bohrmaschine (elektrisch)
,
Elektrobohrmaschine
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 915,51*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 952,28*
€ 1.133,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 942,25*
€ 1.121,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 922,20*
€ 1.097,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 915,51*
€ 1.089,46
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Diamantbohrkrone Standard for Concrete 1 1/4-Zoll UNC, 102 mm, 450 mm, 9, 10 mm
Bosch
2608601740
ab € 67,06*
Zubehör
Diamantbohrkrone Standard for Concrete 1 1/4-Zoll UNC, 122 mm, 450 mm, 10, 10 mm
Bosch
2608601741
ab € 84,16*
Zubehör
Diamantbohrkrone Standard for Concrete 1 1/4-Zoll UNC, 132 mm, 450 mm, 11, 10 mm
Bosch
2608601742
ab € 97,16*
Zubehör
Diamantbohrkrone Standard for Concrete 1 1/4-Zoll UNC, 152 mm, 450 mm, 12, 10 mm
Bosch
2608601743
ab € 113,85*
Zubehör
Diamantbohrkrone Standard for Concrete 1 1/4-Zoll UNC, 202 mm, 450 mm, 12, 10 mm
Bosch
2608601744
ab € 134,10*
Zubehör
Diamantbohrkrone Standard for Concrete 1 1/4-Zoll UNC, 32 mm, 300 mm, 3, 10 mm
Bosch
2608601734
ab € 35,36*
Zubehör
Diamantbohrkrone Standard for Concrete 1 1/4-Zoll UNC, 52 mm, 450 mm, 5, 10 mm
Bosch
2608601736
ab € 42,17*
Zubehör
Diamantbohrkrone Standard for Concrete 1 1/4-Zoll UNC, 62 mm, 450 mm, 6, 10 mm
Bosch
2608601737
ab € 46,31*
Zubehör
Diamantbohrkrone Standard for Concrete 1 1/4-Zoll UNC, 72 mm, 450 mm, 7, 10 mm
Bosch
2608601738
ab € 50,50*
Zubehör
Diamantbohrkrone Standard for Concrete 1 1/4-Zoll UNC, 82 mm, 450 mm, 7, 10 mm
Bosch
2608601739
ab € 56,39*
Zubehör
Diamantbohrkrone Standard for Concrete G 1/2-Zoll, 28 mm, 300 mm, 3, 10 mm
Bosch
2608601733
ab € 31,14*
Zubehör
Diamantnassbohrkrone 1 1/4-Zoll UNC Best for Concrete, 102mm, 450mm, 9, 11,5mm
Bosch
2608601366
ab € 119,81*
Zubehör
Diamantnassbohrkrone 1 1/4-Zoll UNC Best for Concrete, 107mm, 450mm, 9, 11,5mm
Bosch
2608601367
ab € 124,28*
Zubehör
Diamantnassbohrkrone 1 1/4-Zoll UNC Best for Concrete, 112mm, 450mm, 9, 11,5mm
Bosch
2608601368
ab € 130,30*
Zubehör
Diamantnassbohrkrone 1 1/4-Zoll UNC Best for Concrete, 122mm, 450mm, 10, 11,5mm
Bosch
2608601369
ab € 144,98*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen