Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Kernbohrmaschine
>
Trockenbohrmaschine
>
Artikel
Diamantbohrmaschine GDB 350 WE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-0601189900
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0601189900
EAN/GTIN:
3165140799317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Bohreinheit
Diamant-Bohrmaschine
Diamantbohreinheit
Diamantbohrmaschine
Diamantbohrmaschine GDB 350 WE, Die kabelgebundene GDB 350 WE Professional ist eine 3-Gang-Diamantbohrmaschine für den ständergeführten Betrieb. Der kraftvolle 3.200-Watt-Motor ermöglicht Durchbrüche in armiertem Beton bis zu 350 mm Durchmesser. Sie ist extrem langlebig durch die sehr robuste Bauweise. Die lange Lebensdauer dieser Diamantbohrmaschine wird auch durch das Getriebe mit Ölbadschmierung unterstützt. Sie ist für Kernbohrungen in Beton und armiertem Beton vorgesehen. Das Elektrowerkzeug ist kompatibel mit dem Bosch Bohrständer GCR 350 Professional und dem Bosch Click & Clean Staubabsaugsystem. Die GDB 350 WE Professional besitzt ein 3-Gang-Getriebe.
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
3200 W
Maschinengewicht:
11.9 kg
Lastdrehzahl 1. Gang:
1250 1/min
Max. Bohrkronendurchmesser Nassbohren in Beton ohne Absaugung:
350 mm
Breite:
142 mm
Höhe:
167 mm
Länge:
534 mm
Spannung:
230 V
Verpackungsabmessungen (Breite):
270 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
540 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
210 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
270 x 540 x 210 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
3200 W
Gewicht:
11.9 kg
Bohrbereich:
350 mm
Werkzeugaufnahme:
1 1/4" UNC
Werkzeugabmessungen (Breite):
142 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
534 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
168 mm
Eignung:
Nassbohren in Beton
Beton, möglicher Bereich, von:
350 mm
Beton, möglicher Bereich:
350 mm
Positionierung:
Kraftvolle 3-Gang-Diamantbohrmaschine für Ständerbetrieb
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kraftvoller 3200-Watt-Motor für Durchbrüche in armiertem Beton bis zu 350 mm Durchmesser | Extrem langlebig durch die sehr robuste Bauweise | Getriebe mit Ölbadschmierung für lange Werkzeuglebensdauer
Einsatzbereiche:
Nassbohren in Beton | Nassbohren in Stein | Trockenbohren in Stein
Titel:
Diamantbohrmaschine GDB 350 WE Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
28.01.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Diamantbohrmaschine
Bruttogewicht:
13,534 kg
Nettogewicht:
12,62 kg
Volumen:
30,618 dm3
Abmessung Länge:
540 mm
Abmessung Breite:
270 mm
Abmessung Höhe:
210 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Diamanttechnik
>
Diamantbohrsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Elektro-Kernbohrmaschine
,
Kernbohrgeräte
,
Kernbohrmaschine
,
Nassbohrmaschine
,
Trockenbohrmaschine
,
trockenbohrmaschine bosch
,
trockenbohrmaschine
,
Bohrmaschine (elektrisch)
,
Bohrmaschine
,
Diamant-Bohrmaschine (elektrisch)
,
Elektrobohrmaschine
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.414,25*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.465,28*
€ 1.743,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.460,07*
€ 1.737,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.433,65*
€ 1.706,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.417,51*
€ 1.686,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.414,25*
€ 1.682,96
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Diamantbohrkrone Standard for Concrete 1 1/4-Zoll UNC, 102 mm, 450 mm, 9, 10 mm
Bosch
2608601740
ab € 67,83*
Zubehör
Diamantbohrkrone Standard for Concrete 1 1/4-Zoll UNC, 122 mm, 450 mm, 10, 10 mm
Bosch
2608601741
ab € 84,42*
Zubehör
Diamantbohrkrone Standard for Concrete 1 1/4-Zoll UNC, 132 mm, 450 mm, 11, 10 mm
Bosch
2608601742
ab € 97,04*
Zubehör
Diamantbohrkrone Standard for Concrete 1 1/4-Zoll UNC, 152 mm, 450 mm, 12, 10 mm
Bosch
2608601743
ab € 114,57*
Zubehör
Diamantbohrkrone Standard for Concrete 1 1/4-Zoll UNC, 202 mm, 450 mm, 12, 10 mm
Bosch
2608601744
ab € 135,02*
Zubehör
Diamantbohrkrone Standard for Concrete 1 1/4-Zoll UNC, 32 mm, 300 mm, 3, 10 mm
Bosch
2608601734
ab € 35,53*
Zubehör
Diamantbohrkrone Standard for Concrete 1 1/4-Zoll UNC, 52 mm, 450 mm, 5, 10 mm
Bosch
2608601736
ab € 42,23*
Zubehör
Diamantbohrkrone Standard for Concrete 1 1/4-Zoll UNC, 62 mm, 450 mm, 6, 10 mm
Bosch
2608601737
ab € 46,36*
Zubehör
Diamantbohrkrone Standard for Concrete 1 1/4-Zoll UNC, 72 mm, 450 mm, 7, 10 mm
Bosch
2608601738
ab € 50,67*
Zubehör
Diamantbohrkrone Standard for Concrete 1 1/4-Zoll UNC, 82 mm, 450 mm, 7, 10 mm
Bosch
2608601739
ab € 56,48*
Zubehör
Diamantbohrkrone Standard for Concrete G 1/2-Zoll, 28 mm, 300 mm, 3, 10 mm
Bosch
2608601733
ab € 31,18*
Zubehör
Diamantnassbohrkrone 1 1/4-Zoll UNC Best for Concrete, 102mm, 450mm, 9, 11,5mm
Bosch
2608601366
ab € 120,91*
Zubehör
Diamantnassbohrkrone 1 1/4-Zoll UNC Best for Concrete, 107mm, 450mm, 9, 11,5mm
Bosch
2608601367
ab € 123,51*
Zubehör
Diamantnassbohrkrone 1 1/4-Zoll UNC Best for Concrete, 112mm, 450mm, 9, 11,5mm
Bosch
2608601368
ab € 129,87*
Zubehör
Diamantnassbohrkrone 1 1/4-Zoll UNC Best for Concrete, 122mm, 450mm, 10, 11,5mm
Bosch
2608601369
ab € 145,78*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen