Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Holzbohrer
>
Holzbohrer-Set
>
Artikel
Schlagbohrmaschine GSB 24-2, mit 7-teiligem Holzbohrer-Set, Lochsäge-Set
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C4310-060119C802
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
060119C802
EAN/GTIN:
3165140944526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Schlagbohrmaschine GSB 24-2, Die kabelgebundene GSB 24-2 Professional ist eine 2-Gang-Schlagbohrmaschine mit KickBack Control für härtesten Einsatz. Mit 1.100-Watt-Hochleistungsmotor und hohem Drehmoment ideal für die meisten schweren Anwendungen. Erhöhter Anwenderschutz durch KickBack Control. Ausgestattet mit einem robusten Metallgetriebegehäuse ist diese Schlagbohrmaschine extrem robust für eine lange Lebensdauer. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren in Mauerwerk, Stein, Holz und Metall. Es ist kompatibel mit der Staubabsaugung GDE 16 Cyl Professional. Die GSB 24-2 Professional verfügt über Funktionen wie Autolock, Überlastkupplung und Drehzahlvorwahl. Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 150). Zusatzhandgriff (2 602 025 193). Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010). L-Case (1 600 A00 M7X). 7tlg. Holzbohrer-Set (3/4/5/6/7/8/10 mm) (2 607 017 034). Lochsäge-Set (2 608 584 063)
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1100 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 900 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min | 3000 1/min
Max. Drehmoment:
40.0 Nm
Max. Schlagzahl:
51000 1/min
Werkzeugaufnahme:
sonstige
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 mm | 13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
16 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
8 mm
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang:
24 mm
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang:
16 mm
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:
22 mm
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
40 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
25 mm
Maschinengewicht:
2.9 kg
Länge:
363 mm
Breite:
81 mm
Höhe:
220 mm
Leistungsabgabe:
630 W
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
5.6 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schlagbohren in Beton):
14.6 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schlagbohren in Beton):
1.8 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schrauben):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schrauben):
1.5 m/s²
Drehmoment, max., 2. Gang:
14.5 Nm
Verpackungsabmessungen (Breite):
398 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
441 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
122 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
398 x 441 x 122 mm
Bohrfutter, Ausführung:
13-mm-Schnellspannbohrfutter
Nenneingangsleistung:
1100 W
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
900 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang:
0 - 900 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
3000 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang:
3000 min-1
Abgabeleistung:
630 W
Gewicht:
2.9 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
81 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
363 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
220 mm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 bpm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
15300 bpm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 2. Gang:
51000 bpm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl:
0 - 15300 / 51000 bpm
Bohr-Ø Holz, von:
40 mm
Bohr-Ø Holz, bis:
25 mm
Bohr-Ø Holz:
40 / 25 mm
Bohr-Ø Stahl, von:
16 mm
Bohr-Ø Stahl, bis:
8 mm
Bohr-Ø Stahl:
16 / 8 mm
Nenndrehzahl, 1. Gang:
580 min-1
Nenndrehzahl, 2. Gang:
1900 min-1
Nenndrehzahl:
580 / 1900 min-1
Nenndrehmoment, 1. Gang:
9.6 Nm
Nenndrehmoment, 2. Gang:
3.2 Nm
Nenndrehmoment:
9.6 / 3.2 Nm
Bohrfutterspannbereich, min.:
1.5 mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
13 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1.5 - 13 mm
Drehmoment, max., 1. Gang:
40.0 Nm
Drehmoment, max.:
40.0 Nm
Bohr-Ø Stein, von:
24 mm
Bohr-Ø Stein, bis:
16 mm
Bohr-Ø Stein:
24 / 16 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, von:
24 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, bis:
16 mm
Bohr-Ø Mauerwerk:
24 / 16 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
5.6 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]:
14.6 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]:
1.8 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Gewindeschneiden]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Gewindeschneiden]:
1.5 m/s²
Positionierung:
2-Gang-Schlagbohrmaschine mit KickBack Control für härtesten Einsatz
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
1100-Watt-Hochleistungsmotor und hohes Drehmoment für die meisten schweren Anwendungen | Mit KickBack Control für erhöhten Anwenderschutz | Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein | Trockenbohren in Stein | Schrauben | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Holz | Bürsten von Nichteisenmetall
Titel:
Schlagbohrmaschine GSB 24-2 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2018
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 150) | Zusatzhandgriff (2 602 025 193) | Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010) | L-Case (1 600 A00 M7X) | 7tlg. Holzbohrer-Set (3/4/5/6/7/8/10 mm) (2 607 017 034) | Lochsäge-Set (2 608 584 063)
SOL Date:
01.06.2018
Unterteilung der Produktkategorien:
Schlagbohrmaschine
Bruttogewicht:
5,49 kg
Nettogewicht:
4,5 kg
Volumen:
21,413 dm3
Abmessung Länge:
441 mm
Abmessung Breite:
398 mm
Abmessung Höhe:
122 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Bohr- & Schlagbohrmaschinen
>
Schlagbohrmaschinen
Weitere Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
,
Elektro-Schlagbohrmaschine
,
Elektroschlagbohrer
,
Elektroschlagbohrmaschine
,
Holzbohrer-Satz
,
Holzbohrer-Set
,
Holzbohrer-Sortiment
,
holzbohrer-satz bosch
,
holzbohrer satz
,
bohrersatz holzbohrer
,
Schlagbohrmaschine (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 176,79*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,72*
€ 247,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,09*
€ 240,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 201,03*
€ 239,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,92*
€ 229,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,92*
€ 221,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,79*
€ 210,38
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
10-tlg. Metallbohrer-Set, Robust Line, HSS-Co, 1–10 mm
Bosch
2607019925
ab € 21,18*
Zubehör
10-tlg. Metallbohrer-Set, Robust Line, HSS-G, 135°, 1–10 mm
Bosch
2607010535
ab € 12,65*
Zubehör
11-tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter, PH, PZ, T, 25 mm
Bosch
2608522129
ab € 6,82*
Zubehör
11-tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter, PH, PZ, T, S, 25 mm
Bosch
2608522130
ab € 7,34*
Zubehör
11-tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter, PH, PZ, T, S, HEX, 25 mm
Bosch
2608522131
ab € 7,25*
Zubehör
11tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter
Bosch
2608522127
ab € 11,85*
Zubehör
11tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter
Bosch
2608522128
ab € 12,80*
Zubehör
12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M PH/PZ, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002564
ab € 15,61*
Zubehör
12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M PH/PZ/T, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002563
ab € 12,51*
Zubehör
12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M PH/PZ/T/S, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002566
ab € 13,71*
Zubehör
12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M T, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002565
ab € 15,06*
Zubehör
13-tlg. Metallbohrer-Set, Robust Line, HSS-Co, 1,5–6,5 mm
Bosch
2607019926
ab € 17,38*
Zubehör
13-tlg. Metallbohrer-Set, Robust Line, HSS-G, 135°, 1,5–6,5 mm
Bosch
2607010538
ab € 10,09*
Zubehör
13-tlg. Metallbohrer-Set, Robust Line, HSS-TiN, 135°, 1,5–6,5 mm
Bosch
2607010539
ab € 52,71*
Zubehör
18+1-tlg Schrauberbit-Set, Robust Line, L PH/PZ/T/S/HEX, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002568
ab € 14,33*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen