Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Exzenterschleifer
>
Elektroexzenterschleifer
>
Artikel
Exzenterschleifer GET 55-125
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-0601257000
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0601257000
EAN/GTIN:
3165140835206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
elektro-exzenterschleifer bosch
Exzenterschleifer GET 55-125, Der GET 55-125 Professional ist der kabelgebundene (125 mm) Exzenterschleifer mit Direktantriebsmodus von Bosch mit herausragender Werkzeugkontrolle und Handhabung. Ausgestattet mit einer perfekt geformten ergonomischen Handauflage und einem Handgriff mit nur 18 cm Griffumfang für die optimale Werkzeugkontrolle. Dank seines Multiloch-Schleiftellers, der auch die Staubabsaugung deutlich erhöht, können alle Schleifblätter unabhängig vom Lochraster problemlos verwendet werden. Er verfügt über einen extrem leistungsstarken 550-Watt-Motor mit Tellerrotation im Direktantriebsmodus für eine bis zu 27 % höhere Abtragsrate. Dieser kabelgebundene Schleifer ist für den Grundschliff, den Zwischenschliff, den Lackabtrag, die Endbearbeitung und das Polieren von Oberflächen vorgesehen. Er ist einsetzbar bei Holz, Furnier, Lack, Füllstoffen, Mineralstoffen und Acryl. Es ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean Staubabsaugsystem. Der GET 55-125 verfügt auch über eine konstante Drehzahl, einen Direktantriebsmodus, einen Kantenschutz, einen 125-mm-Schleifteller mit Klettverschluss zur Schleifblattbefestigung, und Drehzahlvorwahl. Karton. Schleifteller (125 mm) (2 608 601 332). 1 x Schleifblatt M480, Best for Wood and Paint, 120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 621 146). Schutzring für 125 mm (2 607 017 496). Zusatzhandgriff inkl. Schraube (2 607 017 500). Ausblasrohr für 125 mm (2 607 017 498). Innensechskantschlüssel
Weitere Informationen:
Schleiftellerdurchmesser:
125 mm
Schleifmittelbefestigung:
kletten | Klettverschluss
Nennleistungsaufnahme:
550 W
Spannung:
230 V
Schwingkreisdurchmesser 1:
3.5 mm
Leerlaufdrehzahl:
3300 1/min | 7800 1/min | 3300 - 7800 min-1
Maschinengewicht:
2.4 kg
Länge:
385 mm
Breite:
229 mm
Höhe:
141 mm
Schwingungsemissionswert ah (Massivholz schleifen):
6.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Massivholz schleifen):
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
157 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
408 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
154 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
157 x 408 x 154 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
550 W
Gewicht:
2.4 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
229 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
385 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
141 mm
Schleifteller-Ø:
125 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
3300 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
7800 min-1
Schwingzahl, von:
6600 min-1
Schwingzahl, bis zu:
15600 min-1
Schwingzahl:
6600 - 15600 min-1
Schleifteller-Drehzahl, von:
200 min-1
Schleifteller-Drehzahl, bis zu:
480 min-1
Schleifteller-Drehzahl:
200 - 480 min-1
Exzentrizität:
1.75 mm
Schwingkreisdurchmesser:
3.5 mm
Schwingungsemissionswert ah [Massivholz schleifen]:
6.0 m/s²
Unsicherheit K [Massivholz schleifen]:
1.5 m/s²
Positionierung:
125-mm-Turboschleifer mit hervorragender Werkzeugkontrolle
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Perfekt geformte ergonomische Handauflage und Handgriff mit nur 18 cm Griffumfang für optimale Werkzeugkontrolle | Multiloch-Schleifteller für Schleifblätter mit verschiedenen Lochrastern und für eine deutlich stärkere Staubabsaugung | Extrem leistungsstarker 550-Watt-Motor und Tellerrotation im Direktantriebsmodus für bis zu 27 % mehr Abtragsleistung
Einsatzbereiche:
Schleifen von Beschichtungsstoff | Schleifen von Holz | Schleifen von synthetischem Material | Schleifen von Mineralwerkstoff | Schleifen von natürlichen Materialien | Schleifen von Stein
Titel:
Exzenterschleifer GET 55-125 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.11.2019
Lieferumfang:
Karton | Schleifteller (125 mm) (2 608 601 332) | 1 x Schleifblatt M480, Best for Wood and Paint, 120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 621 146) | Schutzring für 125 mm (2 607 017 496) | Zusatzhandgriff inkl. Schraube (2 607 017 500) | Ausblasrohr für 125 mm (2 607 017 498) | Innensechskantschlüssel
SOL Date:
01.05.2019
Unterteilung der Produktkategorien:
Exzenterschleifer
Bruttogewicht:
3,2 kg
Nettogewicht:
2,98 kg
Volumen:
9,865 dm3
Abmessung Länge:
408 mm
Abmessung Breite:
157 mm
Abmessung Höhe:
154 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
C
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Schleifer & Hobel
>
Exzenterschleifer
Weitere Suchbegriffe:
elektro exzenterschleifer
,
Elektrischer Exzenterschleifer
,
Exzenterschleifer
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 289,34*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,30*
€ 388,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,68*
€ 378,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,30*
€ 362,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,37*
€ 353,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,34*
€ 344,31
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schleifblatt C430, 150 mm, 120, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605720
ab € 0,55*
Zubehör
Schleifblatt C430, 150 mm, 180, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605721
ab € 0,526*
Zubehör
Schleifblatt C430, 150 mm, 240, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605722
ab € 0,526*
Zubehör
Schleifblatt C430, 150 mm, 40, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605716
ab € 0,524*
Zubehör
Schleifblatt C430, 150 mm, 60, 120, 240, 6 Löcher, Klett, 6er-Pack
Bosch
2608607247
ab € 2,99*
Zubehör
Schleifblatt C430, 150 mm, 60, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605717
ab € 0,524*
Zubehör
Schleifblatt C430, 150 mm, 80, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605718
ab € 0,526*
Zubehör
Schleifblatt F355, 150 mm, 100, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605125
ab € 0,83*
Zubehör
Schleifblatt F355, 150 mm, 120, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605126
ab € 0,794*
Zubehör
Schleifblatt F355, 150 mm, 1200, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605132
ab € 0,794*
Zubehör
Schleifblatt F355, 150 mm, 180, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605127
ab € 0,794*
Zubehör
Schleifblatt F355, 150 mm, 240, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605128
ab € 0,794*
Zubehör
Schleifblatt F355, 150 mm, 320, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605129
ab € 0,88*
Zubehör
Schleifblatt F355, 150 mm, 400, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605130
ab € 0,83*
Zubehör
Schleifblatt F355, 150 mm, 600, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605131
ab € 0,784*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen