Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifscheibe
>
Haftschleifscheibe
>
Exzenterschleifblatt
>
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
>
Artikel
Schleifblatt F355, 150 mm, 180, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 7
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7EW-SA3165140159456
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608605127
EAN/GTIN:
3165140159456
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Das Schleifblatt F355 Best for Coatings and Composites sorgt für ein perfektes Finish beim Aufrauen und Schleifen von rauen und Verbundmaterialflächen. Die hochwertigen Siliziumcarbidkörner des Blattes entfernen Material mit höchster Präzision für ein professionelles Finish. Die Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern mit definierten Zwischenräumen gestattet eine gleichmäßige Staubabsaugung und verhindert somit ein Verstopfen des Blattes. Das Produkt wird verwendet für das Schleifen von harten Mineralien, Stein, Verbundmaterialien sowie Lackschichten. Es eignet sich zudem ideal für das Aufrauen und Abschleifen von Lack, Farbe, Grundierungen, Füllstoffen und Kunststoff. Aber geeignet für Präzisionsarbeiten an Eisen- und NE-Materialien. Der geschlossene antistatische Belag von F355 Best for Coatings and Composites sorgt für eine geringe Staubanhaftung an der Arbeitsoberfläche oder Maschine. Die Vollkunstharzklebung der Schleifkörner sorgt für Verschleißfestigkeit bei hartem Einsatz. Als Unterlage dient F-/C-Papier, das ein optimales Schleifverhalten sicherstellt.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
150 mm
Typ:
Scheibe
Wasserfest:
false
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Glas:
false
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
true
Klettbefestigung:
true
Geeignet für (Auto-)Lack:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Scheibendurchmesser mm:
150
Körnung:
180
Lochung:
6 Löcher
Vorteil HL (kurz):
Perfektes Finish
Leistungsbeschreibung:
Perfektes Finish
(Version) Key RTB:
Hochwertige Siliziumcarbidkörner entfernen Material mit höchster Präzision für ein professionelles Finish
Spezifisches RTB1:
Geschlossener antistatischer Belag sorgt für gleichmäßige Oberflächen
Spezifisches RTB2:
Geschlossener antistatischer Belag für geringe Staubanhaftung
Material:
Kunststoff | Harter Stein | Kunststoffbeschichtete Platten | Faserkunststoffe GFK, CFK | Verbundwerkstoff mit Feststoffoberfläche | WPC Holz-Kunststoff-Verbundstoffe | Küchenarbeitsplatte
Produkttext, ZB grau:
5er-Pack
SOL Date:
01.07.2015
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,077 kg
Nettogewicht:
0,073 kg
Volumen:
0,28 dm3
Abmessung Länge:
175 mm
Abmessung Breite:
160 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Schleifscheiben, Schleifbänder und Schleifpapier
>
Schleifblätter
>
F355 Best for Coatings and Composites Schleifpapier für Exzenterschleifer
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
,
Lack-Exzenterschleifblatt
,
Metall-Exzenterschleifblatt
,
Stein-Exzenterschleifblatt
,
bosch exzenterschleifscheiben 150 mm
,
exzenter schleifscheibe
,
exzenter-schleifscheibe 150mm
,
Schleifblatt
,
Blattware
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,794*
€ 1,054*
Lager 1498
3 Tage
63
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,83*
€ 1,11*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,85*
€ 1,13*
Lager 2478
6 Tage
nicht lagernd
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 1,13*
Lager 214
5 Tage
500
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,852*
€ 1,16*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,054*
€ 1,25426
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,004*
€ 1,19476
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,974*
€ 1,15906
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,944*
€ 1,12336
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,794*
€ 0,94486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück (
entspricht € 26,35* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 7
Versand:
Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch 2 608 605 070 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer
Bosch
2 608 605 070
ab € 7,40*
Zubehör
Bosch 2 608 605 102 Schleifmaschinenzubehör
Bosch
2 608 605 102
ab € 8,93*
Zubehör
Schleifblatt F355, 125 mm, 80, 8 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605115
ab € 0,652*
Zubehör
Schleifblatt F355, 150 mm, 120, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605126
ab € 0,794*
Zubehör
Schleifblatt F355, 150 mm, 600, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605131
ab € 0,794*
Zubehör
Schleifblatt F355, 150 mm, 80, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605124
ab € 0,784*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen