Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Exzenterschleifer
>
Elektroexzenterschleifer
>
Artikel
Akku-Exzenterschleifer GEX 12V-125 in L-BOXX
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-0601372100
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0601372100
EAN/GTIN:
4059952539461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Exzenterschleifer
Exzenterschleifer (Akku)
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Akku-Exzenterschleifer GEX 12V-125, Der Exzenterschleifer GEX 12V-125 Professional ist die kompakte Lösung für Profis, die immer unterwegs sind. Seine hervorragende Balance nahe des Werkstücks und die ausgezeichnete Ergonomie von Handauflage und Handgriff gewährleisten optimale Werkzeugkontrolle. Mit seinem schlanken und kompakten Design ermöglicht dieser 12V-Exzenterschleifer das Arbeiten in engen Ecken. Sein intuitives Bedienungskonzept sorgt für ein einfaches Handling. Der kabellose GEX 12V-125 Professional eignet sich zum einfachen Schleifen, Zwischenschleifen, Lackentfernen und Feinschleifen. Er ist auf Holz, Furnier, Lack, Füllstoffen sowie Mineral- und Acrylflächen einsetzbar. Er ist mit dem Professional 12V System und dem Bosch Click & Clean Staubabsaugsystem kompatibel. Der GEX 12V-125 Professional verfügt auch über einen Staubbeutel, Drehzahlvorwahl, Akku-Ladezustandsanzeige, einen bürstenlosen Motor, und einen 125-mm-Schleifteller mit Klettverschluss zur Schleifblattbefestigung. Schleifteller (125 mm) (2 608 000 714). 1 x Schleifblatt C430, Expert for Wood+Paint, 120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 605 643). Staubbeutel (2 608 000 715). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Schwingkreisdurchmesser:
125 mm | 2.5 mm
Leerlaufschwingzahl:
12000 1/min | 20000 1/min
Schleiftellerdurchmesser:
125 mm
Mit Ladegerät:
false
Gewicht ohne Akkupack:
0.8 kg
Schleifmittelbefestigung:
kletten | Klettverschluss
Schwingungsemissionswert ah (Massivholz schleifen):
2.2 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Massivholz schleifen):
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
446 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 446 x 155 mm
Akkuspannung:
12.0 V
Schleifteller-Ø:
125 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
6000 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
10000 U/min
Leerlaufdrehzahl:
6000 - 10000 U/min
Schwingzahl, von:
12000 min-1
Schwingzahl, bis zu:
20000 min-1
Schwingzahl:
12000 - 20000 min-1
Exzentrizität:
1.25 mm
Gewicht exkl. Akku:
1.0 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
153 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
194 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
108 mm
Schwingungsemissionswert ah [Massivholz schleifen]:
2.2 m/s²
Unsicherheit K [Massivholz schleifen]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Kompakter Exzenterschleifer für Profis unterwegs
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hervorragende Balance nahe des Werkstücks und ausgezeichnete Ergonomie von Handauflage und Handgriff gewährleisten optimale Werkzeugkontrolle | Schlankes und kompaktes Design für einfaches Schleifen an engen Stellen | Einfache Bedienung dank intuitivem Bedienungskonzept
Einsatzbereiche:
Schleifen von Beschichtungsstoff | Schleifen von eisenhaltigen Metallen | Schleifen von Holz | Schleifen von synthetischem Material | Schleifen von Mineralwerkstoff | Schleifen von natürlichen Materialien | Schleifen von Nichteisenmetall | Schleifen von Stein
Titel:
Akku-Exzenterschleifer GEX 12V-125 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.06.2021
Lieferumfang:
Schleifteller (125 mm) (2 608 000 714) | 1 x Schleifblatt C430, Expert for Wood+Paint, 120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 605 643) | Staubbeutel (2 608 000 715) | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
SOL Datum:
01.03.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Exzenterschleifer
Bruttogewicht:
3,339 kg
Nettogewicht:
0,79 kg
Volumen:
24,887 dm3
Abmessung Länge:
446 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
A
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
12V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Exzenterschleifer
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Schleifer & Hobel
>
Exzenterschleifer
Weitere Suchbegriffe:
Exzenterschleifer (elektrisch)
,
Tellerschleifer
,
bosch exzenterschleifer (elektrisch) 125 mm
,
elektro-exzenterschleifer bosch
,
elektro exzenterschleifer
,
Schleifer (Akku)
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 112,72*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,20*
€ 165,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,81*
€ 163,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,37*
€ 151,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 119,22*
€ 141,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
10tlg. Schleifblatt-Set C470, Durchmesser: 125 mm
Bosch
1609200158
ab € 5,65*
Zubehör
Schleifblatt C430, 125 mm, 120, 8 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605643
ab € 0,468*
Zubehör
Schleifblatt C430, 125 mm, 180, 8 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605644
ab € 0,44*
Zubehör
Schleifblatt C430, 125 mm, 240, 8 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605645
ab € 0,428*
Zubehör
Schleifblatt C430, 125 mm, 40, 8 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605640
ab € 0,458*
Zubehör
Schleifblatt C430, 125 mm, 60, 120, 240, 8 Löcher, Klett, 6er-Pack
Bosch
2608605112
ab € 2,52*
Zubehör
Schleifblatt C430, 125 mm, 60, 8 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605641
ab € 0,47*
Zubehör
Schleifblatt C430, 125 mm, 80, 8 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605642
ab € 0,462*
Zubehör
Schleifblatt F355, 125 mm, 100, 8 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605116
ab € 0,652*
Zubehör
Schleifblatt F355, 125 mm, 120, 8 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605117
ab € 0,66*
Zubehör
Schleifblatt F355, 125 mm, 1200, 8 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605123
ab € 0,642*
Zubehör
Schleifblatt F355, 125 mm, 180, 8 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605118
ab € 0,652*
Zubehör
Schleifblatt F355, 125 mm, 240, 8 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605119
ab € 0,652*
Zubehör
Schleifblatt F355, 125 mm, 320, 8 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605120
ab € 0,652*
Zubehör
Schleifblatt F355, 125 mm, 400, 8 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605121
ab € 0,652*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen