Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10tlg. Schleifblatt-Set C470, Durchmesser: 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 1 609 200 158 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Sandpapier
Bosch 1 609 200 158 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Sandpapier
Bosch 1 609 200 158 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Sandpapier
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140004015
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609200158
EAN/GTIN:
     3165140004015
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifpapier
10tlg. Schleifblatt-Set C470. 10er-Pack
Weitere Informationen:
Typ:
Scheibe
Anzahl der Teile:
10
Durchmesser:
125 mm
Körnung:
40 | 120 | 2x40 | 4x80 | 4x120
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
false
Klettbefestigung:
true
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Glas:
false
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Spachtel:
false
Scheibendurchmesser mm:
125
Produkttext, ZB grau:
10er-Pack
SOL Date:
01.07.2015
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,083 kg
Nettogewicht:
0,078 kg
Volumen:
0,431 dm3
Abmessung Länge:
156 mm
Abmessung Breite:
138 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,65*
€ 7,62*
3 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 5,71*
€ 7,70*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,81*
€ 7,78*
9 Tage
5
5
pro Satz
€ 4,95*
ab € 5,90*
€ 7,88*
14 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,88*
€ 7,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 5,65* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 38,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.