Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Exzenterschleifer GEX 18V-125 in L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GEX 18V-125 PROFESSIONAL Exzenterschleifer 10000 RPM 20000 OPM Schwarz, Blau, Grau
Bosch GEX 18V-125 PROFESSIONAL Exzenterschleifer 10000 RPM 20000 OPM Schwarz, Blau, Grau
Bosch GEX 18V-125 PROFESSIONAL Exzenterschleifer 10000 RPM 20000 OPM Schwarz, Blau, Grau
Bosch GEX 18V-125 PROFESSIONAL Exzenterschleifer 10000 RPM 20000 OPM Schwarz, Blau, Grau
Bosch GEX 18V-125 PROFESSIONAL Exzenterschleifer 10000 RPM 20000 OPM Schwarz, Blau, Grau
Bosch GEX 18V-125 PROFESSIONAL Exzenterschleifer 10000 RPM 20000 OPM Schwarz, Blau, Grau
Bosch GEX 18V-125 PROFESSIONAL Exzenterschleifer 10000 RPM 20000 OPM Schwarz, Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     C4310-0601372200
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601372200
EAN/GTIN:
     4059952539645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Exzenterschleifer
Exzenterschleifer (Akku)
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Akku-Exzenterschleifer GEX 18V-125, Der Exzenterschleifer GEX 18V-125 Professional bietet optimale Werkzeugkontrolle, vor allem beim Bearbeiten größerer Oberflächen. Die hervorragende Balance des Exzenterschleifers nahe des Werkstücks sowie seine ausgezeichnete Ergonomie von Handauflage und Handgriff gewährleisten optimale Werkzeugkontrolle. Schneller Arbeitsfortschritt und eine längere Werkzeuglebensdauer werden durch seinen bürstenlosen Motor und das Bosch Professional 18V System gewährleistet. Die Bedienung des GEX 18V-125 Professional ist einfach und intuitiv. Dieser kabellose Exzenterschleifer eignet sich zum einfachen Schleifen, Zwischenschleifen, Lackentfernen und Feinschleifen von Oberflächen. Das Gerät ist auf Holz, Furnier, Lack, Füllstoffen sowie Mineral- und Acrylflächen einsetzbar. Er ist mit dem Professional 18V System und dem Bosch Click & Clean Staubabsaugsystem kompatibel. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GEX 18V-125 Professional verfügt auch über einen Staubbeutel, Drehzahlvorwahl und einen 125-mm-Schleifteller mit Klettverschluss zur Schleifblattbefestigung. Schleifteller (125 mm) (2 608 000 714). 1 x Schleifblatt C430, Expert for Wood+Paint, 120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 605 643). Staubbeutel (2 608 000 715). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Gewicht mit Akkupack:
1.6 kg
Schwingkreisdurchmesser:
125 mm | 2.5 mm
Leerlaufschwingzahl:
12000 1/min | 20000 1/min
Schleiftellerdurchmesser:
125 mm
Mit Ladegerät:
false
Gewicht ohne Akkupack:
1.1 kg
Schleifmittelbefestigung:
kletten | Klettverschluss
Schwingungsemissionswert ah (Massivholz schleifen):
2.2 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Massivholz schleifen):
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
445 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 445 x 155 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Schleifteller-Ø:
125 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
6000 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
10000 U/min
Leerlaufdrehzahl:
6000 - 10000 U/min
Schwingzahl, von:
12000 min-1
Schwingzahl, bis zu:
20000 min-1
Schwingzahl:
12000 - 20000 min-1
Exzentrizität:
1.25 mm
Gewicht exkl. Akku:
1.1 kg
Gewicht inkl. Akku:
1.6 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
153 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
224 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
108 mm
BITURBO:
Nein
Schwingungsemissionswert ah [Massivholz schleifen]:
2.2 m/s²
Unsicherheit K [Massivholz schleifen]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Optimale Kontrolle zum Schleifen größerer Oberflächen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hervorragende Balance nahe des Werkstücks und ausgezeichnete Ergonomie von Handauflage und Handgriff sorgen für optimale Werkzeugkontrolle | Der bürstenlose Motor und das Bosch Professional 18V System gewährleisten schnellen Arbeitsfortschritt und eine lange Lebensdauer | Einfache und intuitive Bedienung
Einsatzbereiche:
Schleifen von Beschichtungsstoff | Schleifen von eisenhaltigen Metallen | Schleifen von Holz | Schleifen von synthetischem Material | Schleifen von Mineralwerkstoff | Schleifen von natürlichen Materialien | Schleifen von Nichteisenmetall | Schleifen von Stein
Titel:
Akku-Exzenterschleifer GEX 18V-125 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.06.2021
Lieferumfang:
Schleifteller (125 mm) (2 608 000 714) | 1 x Schleifblatt C430, Expert for Wood+Paint, 120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 605 643) | Staubbeutel (2 608 000 715) | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
SOL Datum:
01.03.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Exzenterschleifer
Bruttogewicht:
3,59 kg
Nettogewicht:
1,092 kg
Volumen:
24,831 dm3
Abmessung Länge:
445 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,48*
€ 221,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,38*
€ 212,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 177,09*
€ 210,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,13*
€ 203,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,45*
€ 195,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,43*
€ 188,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1609200158
ab € 5,69*
Zubehör
Bosch
1600A016GB
ab € 49,04*
Zubehör
Bosch
2608605643
ab € 0,468*
Zubehör
Bosch
2608605644
ab € 0,44*
Zubehör
Bosch
2608605645
ab € 0,428*
Zubehör
Bosch
2608605640
ab € 0,458*
Zubehör
Bosch
2608605112
ab € 2,52*
Zubehör
Bosch
2608605641
ab € 0,47*
Zubehör
Bosch
2608605642
ab € 0,462*
Zubehör
Bosch
2608605116
ab € 0,652*
Zubehör
Bosch
2608605117
ab € 0,66*
Zubehör
Bosch
2608605123
ab € 0,642*
Zubehör
Bosch
2608605118
ab € 0,652*
Zubehör
Bosch
2608605119
ab € 0,652*
Zubehör
Bosch
2608605120
ab € 0,652*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.