Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer GWS 12-125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-06013A6100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06013A6100
EAN/GTIN:
     4059952635538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschleifer GWS 12-125, Die Suche nach einem benutzerfreundlichen und komfortablen Winkelschleifer für den täglichen Gebrauch kann eine Herausforderung sein. Deshalb haben wir die Produktfamilie GWS 12 entwickelt. Der GWS 12-125 Professional ist kompakt, komfortabel, ökonomisch und gleichzeitig leistungsstark. Das ergonomische Design dank geringerem Griffumfang sorgt für mehr Komfort und ermüdungsfreieres Arbeiten. Der Motor ist robust und leistungsstark und bietet eine gute Überlastfähigkeit für schnellen Arbeitsfortschritt bei deinen täglichen Metallanwendungen. Für eine leichte Handhabung ist das Gerät mit einer schlüssellosen Schutzhaube und einem Arretierschalter ausgestattet. Es verfügt auch über einen Wiederanlaufschutz und im Lieferumfang ist eine anklippbare Kunststoffschutzhaube für Trennanwendungen enthalten. Der GWS 12-125 Professional ist zum Schleifen und Trennen von Metall, Fliesen und Mauerwerk geeignet. Dieses Gerät ist kompatibel mit den Absaughauben GDE 125 EA-T Professional und GDE 115/125 FC-T Professional. Karton. Schruppscheibe. Zusatzhandgriff (1 602 025 024). Schutzhaube (1 605 510 365). Anklippbare Trennschutzhaube aus Kunststoff (2 608 000 757). Aufnahmeflansch (1 605 703 099). Spannmutter (1 603 340 040). Zweilochschlüssel (1 607 950 043)
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1200 W
Werkzeugaufnahme:
M14
Leerlaufdrehzahl:
11000 1/min | 11000 min-1
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Länge:
293 mm
Breite:
228 mm
Höhe:
108 mm
Maschinengewicht:
2.2 kg
Spannung:
230 V
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
6.9 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
4.9 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
123 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
362 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
148 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
123 x 362 x 148 mm
Spannungsbereich, von:
220 V
Spannungsbereich, bis zu:
230 V
Spannungsbereich:
220 - 230 V
Nenneingangsleistung:
1200 W
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
11000 min-1
Abgabeleistung:
690 W
Haupthandgriff:
Stabhandgriff
Scheiben-Ø:
125 mm
Topfbürste, Ø:
75 mm
Bohrung, Ø:
22.2 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
228 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
293 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
108 mm
Gewicht:
2.2 kg
Bemessungs-Leerlaufdrehzahl:
11000 min-1
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
6.9 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
4.9 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Funktionaler, ergonomischer und ökonomischer Winkelschleifer für einen angenehmen täglichen Gebrauch
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Ideales Verhältnis von Leistung zu Griffumfang für bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten | Robuster und leistungsstarker Motor mit guter Überlastfähigkeit | Angenehmes Arbeiten dank schlüsselloser Schutzhaube
Titel:
Winkelschleifer GWS 12-125 Professional
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.04.2024
Lieferumfang:
Karton | Schruppscheibe | Zusatzhandgriff (1 602 025 024) | Schutzhaube (1 605 510 365) | Anklippbare Trennschutzhaube aus Kunststoff (2 608 000 757) | Aufnahmeflansch (1 605 703 099) | Spannmutter (1 603 340 040) | Zweilochschlüssel (1 607 950 043)
SOL Date:
01.01.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelschleifer
Bruttogewicht:
3,241 kg
Nettogewicht:
2,4 kg
Volumen:
6,59 dm3
Abmessung Länge:
362 mm
Abmessung Breite:
123 mm
Abmessung Höhe:
148 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, schruppscheiben 125 x 22,23 metall, schruppscheibe 125 mm, schruppscheibe stahl, Elektrischer Winkelschleifer, Elektrowinkelschleifer, Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608602479
ab € 16,20*
Sonstiges
Bosch
2608602598
ab € 7,85*
Sonstiges
Bosch
2608615059
ab € 7,84*
Sonstiges
Bosch
2608901189
ab € 10,21*
Sonstiges
Bosch
2608900660
ab € 30,19*
Sonstiges
Bosch
2608901269
ab € 2,02*
Sonstiges
Bosch
2608603255
ab € 0,56*
Sonstiges
Bosch
06013A6102
ab € 79,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.