Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer GWS 12-125, Zusatzhandgriff Vibration Control


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-06013A6106
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06013A6106
EAN/GTIN:
     4059952635613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Anti-Vibrationshandgriff
Winkelschleifer-Handgriff
Winkelschleifer GWS 12-125, Die Suche nach einem benutzerfreundlichen und komfortablen Winkelschleifer für den täglichen Gebrauch kann eine Herausforderung sein. Deshalb haben wir die Produktfamilie GWS 12 entwickelt. Der GWS 12-125 Professional mit Anti-Vibration-Seitengriff ist kompakt, komfortabel, ökonomisch und gleichzeitig leistungsstark. Das ergonomische Design dank geringerem Griffumfang und der Anti-Vibration-Seitengriff sorgen für mehr Komfort und ermüdungsfreieres Arbeiten. Der robuste Motor bietet eine gute Überlastfähigkeit für schnellen Arbeitsfortschritt bei deinen täglichen Metallanwendungen. Für eine leichte Handhabung ist das Gerät mit einer schlüssellosen Schutzhaube und einem Arretierschalter ausgestattet. Es verfügt auch über einen Wiederanlaufschutz und im Lieferumfang ist eine anklippbare Kunststoffschutzhaube für Schneidanwendungen enthalten. Der GWS 12-125 Professional mit Anti-Vibration-Seitengriff ist dein Alltagsgerät zum Schleifen und Trennen von Metall, Fliesen und Mauerwerk. Er ist mit den Absaughauben GDE 125 EA-T Professional und GDE 115/125 FC-T Professional kompatibel. Karton. Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000). Schutzhaube (1 605 510 365). Anklippbare Trennschutzhaube aus Kunststoff (2 608 000 757). Aufnahmeflansch (1 605 703 099). Spannmutter (1 603 340 040). Zweilochschlüssel (1 607 950 043)
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1200 W
Werkzeugaufnahme:
M14
Leerlaufdrehzahl:
11000 1/min | 11000 min-1
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Länge:
293 mm
Breite:
228 mm
Höhe:
108 mm
Maschinengewicht:
2.2 kg
Spannung:
230 V
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
6.9 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
4.9 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
123 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
362 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
148 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
123 x 362 x 148 mm
Spannungsbereich, von:
220 V
Spannungsbereich, bis zu:
230 V
Spannungsbereich:
220 - 230 V
Nenneingangsleistung:
1200 W
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
11000 min-1
Abgabeleistung:
690 W
Haupthandgriff:
Stabhandgriff
Scheiben-Ø:
125 mm
Topfbürste, Ø:
75 mm
Bohrung, Ø:
22.2 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
228 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
293 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
108 mm
Gewicht:
2.2 kg
Bemessungs-Leerlaufdrehzahl:
11000 min-1
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
6.9 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
4.9 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Ökonomischer und ergonomischer Winkelschleifer mit Anit-Vibration-Seitengriff für den täglichen Gebrauch
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Schnelles, ermüdungsfreies Arbeiten dank gutem Verhältnis von Leistung zu Griffumfang | Leistungsstarker Motor und gute Überlastfähigkeit für den täglichen Gebrauch | Anti-Vibration-Zusatzgriff für mehr Komfort
Titel:
Winkelschleifer GWS 12-125 Professional
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.04.2024
Lieferumfang:
Karton | Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000) | Schutzhaube (1 605 510 365) | Anklippbare Trennschutzhaube aus Kunststoff (2 608 000 757) | Aufnahmeflansch (1 605 703 099) | Spannmutter (1 603 340 040) | Zweilochschlüssel (1 607 950 043)
SOL Date:
01.01.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelschleifer
Bruttogewicht:
3,185 kg
Nettogewicht:
2,5 kg
Volumen:
6,59 dm3
Abmessung Länge:
362 mm
Abmessung Breite:
123 mm
Abmessung Höhe:
148 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Winkelschleifer, Winkelschleifer (elektrisch), Winkelschneider, bosch akku-winkelschleifer 125mm, akku winkelschleifer, bosch akku-winkelschleifer, Elektrischer Winkelschleifer, Elektrowinkelschleifer, Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.