Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bauleuchte GLI 18V-1200 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GLI 18V-1200 C Professional LED Schwarz, Blau
Bosch GLI 18V-1200 C Professional LED Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     C4310-0601446700
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601446700
EAN/GTIN:
     3165140901239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Akku-Bauleuchte GLI 18V-1200 C, Der GLI 18V-1200 C Professional ist der kompakte und robuste Bosch Baustrahler in der 18-Volt-Kategorie. Sie verfügt über 12 leistungsstarke LEDs mit bis zu 1.200 Lumen für eine hervorragende Ausleuchtung. Dieser Baustrahler ist dank einer robusten Akkuabdeckung gemäß IP 64 staubdicht und spritzwassergeschützt. Der Baustrahler kann bequem per Smartphone bedient werden, was eine schnelle und einfache Ferneinstellung ermöglicht. Sie bietet zwei Helligkeitsstufen, fünf flexible Standpositionen und ein 1/4"-Stativgewinde für eine schnelle Anpassung an jede Arbeitssituation. Dieser Baustrahler eignet sich hervorragend, um ganze Arbeitsbereiche den gesamten Arbeitstag lang zu beleuchten. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus* (Professional 18V System). * Deckel des Akkufachs schließt nicht ganz bei Verwendung eines ProCORE18V 12.0Ah-Akkus. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Karton
Weitere Informationen:
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1200 lm
Nennspannung:
14.4 V | 18 V
Verpackungsabmessungen (Breite):
230 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
245 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
140 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
230 x 245 x 140 mm
Akkuspannung, von:
14.4 V
Akkuspannung, bis zu:
18 V
Akkuspannung:
14.4-18 V
Gewicht exkl. Akku:
1.4 kg
Lichtstrom:
1200 lm
Max. Betriebszeit 18 V:
130 min/Ah
Anzahl der Helligkeitsstufen:
2
Akkuspannung, geeignet für:
14.4 V | 18.0 V
Positionierung:
Die kompakte und robuste Lampe mit 1200 Lumen aus dem 18V-Sortiment - vernetzt
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
12 leistungsstarke LEDs liefern bis zu 1200 Lumen für hervorragende Ausleuchtung | Staubdicht und spritzwassergeschützt dank einer robusten Akkuabdeckung gemäß IP 64 | Bequeme Bedienung per Smartphone für eine schnelle und leichte Einstellung der Beleuchtung, 2 Helligkeitsstufen, 5 Standpositionen
Titel:
Akku-Bauleuchte GLI 18V-1200 C Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2019
Lieferumfang:
Karton
SOL Date:
01.10.2018
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bauleuchte
Bruttogewicht:
1,865 kg
Nettogewicht:
1 kg
Volumen:
7,889 dm3
Abmessung Länge:
245 mm
Abmessung Breite:
230 mm
Abmessung Höhe:
140 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
A
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601446501
ab € 108,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.